ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業
材質(本体)プラスチック、(柄)木
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途コンクリートのカド出し作業。
全長(mm)120
タイプ外丸
材質(柄部)木
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途面引き作業。
幅(mm)150
全長(mm)150
高さ(mm)80
質量(g)240
タイプ外丸
奥行(mm)55
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートの角を美しく仕上げます。中首タイプです。
用途コンクリートのカド出し作業。
材質(柄部)木
全長(mm)120
タイプ内丸
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
用途面引き作業。
全長(mm)150
タイプ内丸
幅(mm)150
奥行(mm)55
質量(g)240
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。
材質本体:プラスチック 柄:木
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途コンクリート床のならし作業。
材質コテ板:米ヒバ材
高さ(mm)75
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。
用途中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
関連キーワード