21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 材質塗面:ゴム 柄:木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質(柄部)ヒバ材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 質量(g)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ 目地用
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 幅(mm)230 高さ(mm)60 質量(g)80 奥行(mm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。 寸法(mm)約230×90×40
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様剣先タイプ 材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。 仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工 材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝 材質(鏝板)鋼(55C) 材質(柄部)木材 材質(柄首)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 先丸
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 仕様先丸タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。 材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシメ鏝
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。 レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。 特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。 被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。 材質コテ板:鉄、柄:木 仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼平目地鏝
目地底の塗付け、細かい場所の仕上げに最適な鏝です。タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。本焼き仕様なので硬度があります。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ。 材質コテ板:焼入鋼 仕様本焼 寸法(mm)10.5×120 材質(柄部)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 目地用替ゴム
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。 材質スポンジゴム 適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm タイプ目地タイプ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質コテ板:焼入鋼、柄:木 仕様クシ目/15mm目 寸法(mm)255
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼クシ目鏝 20ミリ目
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質コテ板:焼入鋼、柄:木 仕様クシ目/20mm目 寸法(mm)255
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)緑長ゴム鏝 剣先用替えゴム
緑長ゴム鏝剣先用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使用し、消耗した際に替えゴムにて交換します。
用途ゴム鏝用替えゴム。 材質スポンジゴム 仕様仕上げタイプ替え
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼のこ目パターン鏝6&9
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。 材質コテ板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 高さ(mm)60 質量(g)207 奥行(mm)83 板厚(mm)0.5 寸法・規格(mm)240
1個
3,798 税込4,178
当日出荷