16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギボトムトレイ(ギア付)III
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 寸法(mm)250×140 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
8,798 税込9,678
8日以内出荷

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイプステンレスソケットタイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイププラソケットタイプ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂 ホルダー寸法(mm)219×52×50
1セット
6,698 税込7,368
8日以内出荷

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型~中型スピニングリールを使った釣り、各種両軸電動リールを使った釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)L 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂 ホルダー寸法(mm)279×74×55
1セット
6,598 税込7,258
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)II
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14~32 ホルダー寸法(mm)W295×D66×H190
1セット
24,980 税込27,478
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM(ステップレール用)II
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2200/2500用ベース(ステップレール用)II
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク2200/2500(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2000/1800用ベース(ステップレール用)II
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク1800/2000(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【魚探台座】360 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,898 税込6,488
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN II
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷