高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~120
補強層ワイヤーブレード
ホース外径(Φmm)17.2
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズRc3/8
最高使用圧力(MPa)68.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法E(mm)47
寸法F(mm)7
寸法Y2(mm)24
質量(g)60
最大流量(L/min)15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズRc3/8
最高使用圧力(MPa)68.5
ソケットorプラグソケット
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)63
寸法D(mm)32
寸法Y1(mm)24
質量(g)200
最大流量(L/min)15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類Rc×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類Rc×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類R×Rc
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
最高使用圧力(MPa)20.5
材質(本体)スチール
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類Rc×G
材質スチール
接続ねじ種類R×R
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)20.5
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)スチール
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
使用流体鉱物性作動油
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
最高使用圧力(MPa)20.5
ソケットorプラグソケット
材質(本体)スチール
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
使用流体鉱物性作動油
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類Rc
材質スチール
仕様ロータリージョイント
形状ロータリージョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類Rc
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
材質スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)-30~+100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
材質スチール
仕様クランクスイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類Rc
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G×Rc
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類Rc
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G×Rc
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G×R
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G
材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
接続ねじ種類G
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ