カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 機構部品(12)
- バイク部品(9)
- タイヤ・足回り(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- BRIDGE[自動車用品](163)
- BRIDGE[溶接用品](6)
- サンワサプライ(3)
- 昭和ブリッジ販売(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- エレコム(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- RELECO(2)
- Sepia Crue(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Canon(1)
- スーパーブリッジ(1)
- MALICO(1)
- TP-LINK(1)
- Bridgetek(1)
- 日本ノート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「bridge」の検索結果

8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
クッションゴム EKタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
エアーダンパー WFタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
セルフィットホース SPLシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,888~税込¥2,077~1本当日出荷から3日以内出荷加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
8004GGアダプタ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
JL-DCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,788~税込¥1,967~1個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から7日以内出荷深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤセット内容タイヤ・チューブ各1本色(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300