カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,116)
  • FA担当者のオススメ新商品(434)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • タイヤ・足回り(101)
  • バイク部品(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 農業機械(69)
  • フォークリフト・産機・建機用品(69)
  • 完成車(54)
  • 自転車部品(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(53)
  • ホンダ(71,008)
  • 三菱ふそう(15,252)
  • 工進(8,010)
  • メディアカバーマーケット(4,352)
  • Festo(3,891)
  • CAPTAIN STAG(2,577)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,222)
  • StarTech.com(2,099)
  • RS PRO(2,043)
  • ミツビシ(2,013)
  • スバル(2,000)
  • BIGM(丸山製作所)(1,885)
  • MAZDA(マツダ)(1,757)
  • トヨタ(1,555)
  • KITO(キトー)(1,407)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,182)
  • Merck(メルクミリポア)(1,163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(247)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタイリッシュフロントバスケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュフロントバスケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな樹脂製バスケット。
    材質樹脂質量(g)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380(底320)×260(底220)×290)
  • 両立スタンド・ステンレス BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    両立スタンド・ステンレス

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレス製
    材質ステンレスシルバー
  • 作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    作業台・電動アシスト自転車対応

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
    ホワイト質量(g)3600
  • 専用スタンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    専用スタンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    材質PP/ABS継手適合:NVM10J、NVM13J、NVM13JLH、NVM13J4(-B/P)
  • スタイリッシュリヤバスケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュリヤバスケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
    材質樹脂質量(g)1490容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底240)×450(底350)×260(低210)
  • バルブ付オスアダプター(専用スタンド付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
  • 流量調整機能付バルブ(専用スタンド付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    流量調整機能付バルブ(専用スタンド付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    付属品専用スタンド仕様平行ネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。スポーティ&スタイリッシュなロングセラーモデル。
    用途通勤・通学等
  • ROAD RACE R11(NHS) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ROAD RACE R11(NHS)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    用途2輪レースのST600クラス指定タイヤとして
  • 【2024年製】TECHNO テクノ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【2024年製】TECHNO テクノ サマータイヤ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    さまざまなパフォーマンス指標がニーズを満たす。優れた耐摩耗性と耐久性。優れたハンドリング性能。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ195/55R15 85Hタイヤ幅(mm)約185リム径(inch)15偏平率(%)55
  • ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    スポーティ&スタイリッシュな電動アシスト自転車。
    用途通勤・通学、お買物、お仕事等仕様キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ ブラック、サドル:ソフトテリーサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)、【スポーク】フロント:鉄スポーク、リヤ:鉄スポーク、チェーンケース:鉄 ピストル型、チューブ:フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、ペダル:ノーマルペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム、リヤキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)材質シートポスト:アルミ ブラック、【ドロヨケ】フロント:鉄、リヤ:鉄、鉄 大型ワイヤーバスケットブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845質量(kg)27.1全幅(mm)590フレームアルミ タフイージーステップフレームモーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドル【バー】鉄、クルーザーハンドル、【グリップ】タルグリップ、ブラック変速機内装3段シマノグリップシフトランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、リヤ:-バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB310、容量:333Wh 9.2Ah 36.3V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回スタンドオートロックラクラクスタンドタイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ、リヤ:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント:26×1.75HE、リヤ:26×1.75HE充電器機能方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約3時間30分適応身長(cm)乗車可能最低身長:144~サドルの高さ(mm)765 ~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62駆動源カーボンベルトドライブ変速段数3段
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,950税込20,845
    1本
    4日以内出荷
    多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。卓越した快適性と静粛性。優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。低転がり抵抗。・NanoProTechテクノロジー。2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。ウェット路面での安全性。・独自の曲線パターンブロックエッジ。パターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。・パターン剛性が向上。変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。静粛性。・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。快適性。・サイドウォール形状の最適化。サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
  • MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCリムバンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    スポーティ&スタイリッシュな電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
    用途構内移動用、防災用、日常用仕様前照灯:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、手元スイッチA:スマートワンタッチパネル全長(mm)1845質量(kg)約28.6全幅(mm)590変速機内装3段シマノグリップシフトバッテリーリチウムイオンバッテリーB310充電時間約3時間30分タイヤサイズ26×1.75HE適応身長(cm)乗車可能最低身長:144~サドルの高さ(mm)765~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)一充電(目安):エコモード 200 /オートモード 105/パワーモード 62バッテリー容量(Wh)333 9.2Ah 36.3V
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SC TUBE(スクーター用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    クッションゴム EKタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    STANDARD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
    用途カブタイヤ
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.6質量(g/m)ホース/350
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターオスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
  • セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアーダンパー WFタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8023RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
...