「長谷川」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製・竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
全長×全幅W(mm)500×90
TKG品番9-0208-0104
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。33cmは大釜向けで、やけど防止のため柄部を長めにとっています。
材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)105
先端形状フラット
サイズ(mm)120×330
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。7本線は粘度の高い食品におすすめです。
仕様7本線
材質頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
大きめの両手鍋や小型回転釜に最適です。
幅W×全長(mm)100×500
TKG品番9-0208-0201
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。
材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)
食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。
材質ポリエチレン(木芯入り)
毎日のお手入れで、まな板をいつでも綺麗な状態に!
用途通常のポリエチレンまな板、ゴム製まな板、木製まな板にもご使用可能です。洗浄や漂白をしても落ちない、汚れや黒ずみ・黄ばみ・包丁傷・毛羽立ちを落とす、お手入れ道具です。まな板表面を水で濡らし、荒削り面で汚れを削って落とした後に、裏側の仕上げ面で表面を滑らかに仕上げることで、まな板を綺麗な状態にすることができます。削る際は水のみでOK。洗剤等は不要です。削り終えたら、洗剤で通常通り洗浄を行ってください。
材質発泡ポリエチレン、研磨剤
質量(g)18
サイズ(mm)115×50×高さ30
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
全長×全幅W(mm)500×85
TKG品番9-0208-0504
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
全長×全幅W(mm)500×96
TKG品番9-0208-0404
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
割れ・木くずの心配がなく衛生的
内部の発泡体構造により木製以上の保温性を備えています。
洗浄性も高い為、作業効率の改善に
耐熱温度(℃)80
材質外部/ポリエチレン、内部/発泡ポリスチレン
内径×深さ(mm)275×115
容量(升)ごはん:1
寸法(cm)30
TKG品番9-0536-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
熟練した技術が必要とされる「花咲カット」。このまな板があれば、誰でも手軽に花咲カットができる!
用途また、お肉だけでも様々な厚みがあり、野菜などにも施すことのある「花咲カット」ですが、まな板本体に両面で10mm/8mmの段差を設け、さらにスペーサー(5mm)を使用する事で5mm/3mmの厚みまで対応可能!。均一な品質で仕上げることが可能になるため、未経験の方やアルバイトの方でも安心して作業できます。
材質本体/ポリエチレン、スペーサー/エラストマー
質量(g)約700
サイズ(mm)26×250×160
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。8本線は粘度の低い食品におすすめです。
仕様8本線
材質頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
線径(mm)1.5
仕切り板取り付け時に装着することで、内部での食材の混合とスパテラ先端部の損傷を防止します。
TKG品番9-0209-1001
材質ポリエチレン
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ポリエチレン「かるがる」に抗菌・防カビ効果を加えた木芯入り軽量マナ板です。側面のカラーラインによって、食材別、担当者別などの使い分け管理が容易です。カラーラインの使い分けによる衛生管理の徹底、作業環境の改善などで、働く人にたいへん喜ばれています。熱風90度まで、煮沸5分まで、熱湯OK、漂白剤、酸素系塩素系OK、紫外線OKです。
材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)
異物混入しにくい素材を使用。かき落としに特化した形状の専用ヘラ。
用途異物混入対策に削れや割れ欠けに極めて強い素材を使用。剛性があることで粘度のある食材もかき落とししやすい。5 色のグリップカラーで使い分けが可能です。21cmは小さめの釜向けで、焦げ付きなども力強くかき落とすことができます。
材質超高分子量ポリエチレン、ポリエチレン
質量(g)65
先端形状フラット
サイズ(mm)120×210
スパテラスタンドに仕切りを付けることで 2台分として使え、スペースを取りません。
TKG品番9-0209-0901
材質18-8ステンレス
間口×高さ(mm)275×500
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
木芯入り構造のため、プラスチック単体のまな板に比べて約30%以上も軽く扱い易いので、手<入れも非常に楽になりました。側面のカラーラインによって使い分け管理ができます。熱風90度まで、煮沸5分まで、熱湯OK、漂白剤、酸素系塩素系OK、紫外線OKです。
材質ポリエチレン(木芯入り)
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。
材質ポリエチレン
色ブルー
質量(g)400
内容左右セット
サイズ(mm)全長350×幅140
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード