- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マイト工業株式会社
- 2ページ目
2ページ目: マイト工業株式会社のすべての商品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する
仕様MP-40・MP-40CF用
トラスコ品番250-3472
材質合成樹脂
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
1セット(10枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トラスコ品番835-3710
出口口径11.2mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用
液色ピンク
関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)
処理方法水拭き
幅×長さ(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)300
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
タイプ0.9mm
適合機種MP-40・40CF
電流(A)40
内容1箱(10個)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃)ー10~55
電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)視野:97×60
感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替
センサー4
機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)
戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替
モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)
遮光速度(秒)1/25000
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ CO2溶接専用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。
200A以上のトーチに。
握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280
寸法L(mm)215
呼び寸法200
寸法l(mm)43
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質処理布+不織布
タイプソフト 標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番810-9113
アズワン品番64-9308-90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。
ショートを防ぐ為に必要な商品です。
長寿命でランニングコストが安いです。
用途マイトスケーラ使用時。
トラスコ品番351-7985
セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ
質量(g)52
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
仕上外径(mm)11.6
概算質量(kg/km)160
導体外径(Φmm)7
導体公称断面積(mm2)22
被覆厚さ(mm)2.3
適合機種MP-63
アズワン品番64-8652-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)300
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体
本体質量(g)600
取付ねじ径(inch)5/8インチ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷