497件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ マイト工業株式会社

    遮光メガネ

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
    遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドリング(2個入り) マイト工業株式会社

    ガイドリング(2個入り)

    マイト工業株式会社
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-4112適合機種MP-40・40CF内容1箱(2個)
  • 鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg

    マイト工業株式会社
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8
  • バックキャップL 長さ116mm マイト工業株式会社

    バックキャップL 長さ116mm

    マイト工業株式会社
    669税込736
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3886長さ(mm)116質量(g)17
  • キャップ型ヘッドバンド マイト工業株式会社

    キャップ型ヘッドバンド

    マイト工業株式会社
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
  • 中性電解液 マイト工業株式会社

    中性電解液

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
    タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
  • 延長中間コードジョイントオスメス付 マイト工業株式会社

    延長中間コードジョイントオスメス付

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛2型

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
  • ジョイント交換コード マイト工業株式会社

    ジョイント交換コード

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社

    カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
  • MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り マイト工業株式会社

    MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9113アズワン品番64-9308-90
  • 鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー 1.0mm 5Kg

    マイト工業株式会社
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1
  • キャップクロス(S) マイト工業株式会社

    キャップクロス(S)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    当日出荷
  • アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社

    アルミ導体溶接用ケーブル 断切り

    マイト工業株式会社
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
  • プラズマディストリビューター マイト工業株式会社

    プラズマディストリビューター

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマ電極 マイト工業株式会社

    プラズマ電極

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラズマチップ マイト工業株式会社

    プラズマチップ

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社

    アース付きキャプタイヤケーブル

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)38
  • 遮光プレート マイト工業株式会社

    遮光プレート

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
    質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP-40用部品 マイト工業株式会社

    MP-40用部品

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
  • カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークロスシングル(10M) マイト工業株式会社

    スーパークロスシングル(10M)

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
  • 電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社

    電極70A、80A(10個入り)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    当日出荷
  • 電極40A(10個入り) マイト工業株式会社

    電極40A(10個入り)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷
    電流(A)40トラスコ品番835-4110適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
  • 5.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社

    5.5mm3芯 入力ケーブル

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)5.5
  • アルミナノズル#5出口内径8mm マイト工業株式会社

    アルミナノズル#5出口内径8mm

    マイト工業株式会社
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-3712質量(g)22出口口径8mm
  • カバープレート(前) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート(前) HAYATE

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションパッド マイト工業株式会社

    クッションパッド

    マイト工業株式会社
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    業界最大級のワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • アースクリップ・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アースクリップ・銅ケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    71税込78
    1本
    5日以内出荷
    寸法(Φ×mm)11×40
  • ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社

    ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用

    マイト工業株式会社
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
    用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
  • 直流アーク溶接機 マイト工業株式会社

    直流アーク溶接機

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
    付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
  • アルミケーブル専用接続管 マイト工業株式会社

    アルミケーブル専用接続管

    マイト工業株式会社
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
    用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
  • プラズマガイドリング マイト工業株式会社

    プラズマガイドリング

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合機種MP-63アズワン品番64-8652-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社

    300A溶接用ホルダー

    マイト工業株式会社
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社

    ホルダー付きキャプタイヤケーブル

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体公称断面積(mm2)38
  • マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社

    マイト 電極 (10個入)

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
  • NO.3ステッシャー マイト工業株式会社

    NO.3ステッシャー

    マイト工業株式会社
    2,698税込2,968