マイティラインマイト工業株式会社4日以内出荷
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせリモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)2電源方式(リチウム電池/AC100V)AC100Vマグネット接点コード採用本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時