8ページ目:

518件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RP-60E用レッドクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用レッドクロスホイールマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用Bクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用Bクロスホイールマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用Sクロスホイール マイト工業株式会社RP-60E用Sクロスホイールマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
用途鏡面仕上げ粒度700~800RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイールマイト工業株式会社
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用マムホイール マイト工業株式会社RP-60E用マムホイールマイト工業株式会社
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途抜きバリ複雑形状面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社RP-60E用HLホイールマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げその他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ナイロンブラシ マイト工業株式会社RP-60E用ナイロンブラシマイト工業株式会社
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途木材布研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用スポンジコンタクト マイト工業株式会社RP-60E用スポンジコンタクトマイト工業株式会社
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
用途各種ベルトの受け用ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社FBS-50E用ゴムコンタクトマイト工業株式会社
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルトマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材Z材RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用不織布ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用不織布ベルトマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1箱(5本)
4日以内出荷
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)495砥材A1RoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポリッシャー マイト工業株式会社ローラーポリッシャーマイト工業株式会社
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨消費電力(W)220コード長さ(m)2ベルト寸法(mm)60×260セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2質量(kg)3.0(入力コード含む)消費電力(W)550コード長さ(m)2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG速度ベルト速度:1570mpm定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490アズワン品番65-2354-92RoHS指令(10物質対応)対応
ロットアダプター マイト工業株式会社ロットアダプターマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
適合MK-40用
受光器(MG-41A用) マイト工業株式会社受光器(MG-41A用)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様ロッドアダプター付適合MGシリーズ(赤ライン用)RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーター三脚 マイト工業株式会社エレベーター三脚マイト工業株式会社
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
適合MGシリーズ用最小・最大高さ(mm)630・1760RoHS指令(10物質対応)対応
防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ) マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(ヘルメット装着タイプ)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)ソーラー充電式家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5RoHS指令(10物質対応)対応
細径スーパークロスロール用Oリング マイト工業株式会社細径スーパークロスロール用Oリングマイト工業株式会社
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイトスケーラ マイト工業株式会社マイトスケーラマイト工業株式会社
669,800税込736,780
1台
7日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)100V/200V兼用クロス・刷毛切替機能搭載2人同時使用可能2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能オートリセット回路内蔵電極クリーナー機能搭載チタンの処理も可能大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) マイト工業株式会社鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)マイト工業株式会社
19,980税込21,978
1個(5kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤー種類フラックス入り適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11
トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(アルミ用) マイト工業株式会社トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(アルミ用)マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
仕様1.0mm/1.2mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプアルミ用
トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用ライナー1.0/1.2mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
仕様1.0mm/1.2mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.0適合機種MDM-200タイプアルミ用
トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
7日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.0適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
8日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.6適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプアルミ用
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様0.6mm/0.9mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
MDM-200用アースケーブル3m マイト工業株式会社MDM-200用アースケーブル3mマイト工業株式会社
9,798税込10,778
1本
8日以内出荷
適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3mマイト工業株式会社
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200
MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3mマイト工業株式会社
29,980税込32,978
1本
11日以内出荷
ケーブル長(m)3付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8 マイト工業株式会社炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型 8マイト工業株式会社
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様ヒーター内蔵型
炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS マイト工業株式会社炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LSマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
MT-200FDP用TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200FDP用TIGフレキトーチマイト工業株式会社
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
適合機種MT-200FDP
MT-200AF用TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200AF用TIGフレキトーチマイト工業株式会社
59,980税込65,978
1本ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
MT-200AF用ワイヤレスフットペダル マイト工業株式会社MT-200AF用ワイヤレスフットペダルマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
MT-200AF専用のワイヤレスフットペダルです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
MT-200AF用ワイヤレスリモコン マイト工業株式会社MT-200AF用ワイヤレスリモコンマイト工業株式会社
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF