35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40 セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製) 質量(kg)18 コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200 定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410 定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200) 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200) 定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200) 出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200) 最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG) 溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40 セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製) 質量(kg)18 コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200 定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410 定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200) 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200) 定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200) 出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200) 最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG) 溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷


















ケーブル長(m)3 付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)) 適合機種MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷







ケーブル長(m)3 付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用)) 適合機種MDM-200
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
11日以内出荷




マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280 寸法L(mm)215 呼び寸法200 寸法l(mm)43
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

マイト工業株式会社遮光メガネ
RoHS
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6 質量(g)92(サイドプロテクター含まず) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-5~55 外形寸法(mm)149×173×56 電源リチウム電池(CR-2032×2個) 感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替) 電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります) 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)55×35(2ヶ所) アズワン品番64-9308-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷