1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
1セット
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1セット
¥9,498
税込¥10,448
11日以内出荷
1セット
¥6,598
税込¥7,258
11日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
1本
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
1組
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
1組
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
1組
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ CO2溶接専用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。
200A以上のトーチに。
握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280
寸法L(mm)215
呼び寸法200
寸法l(mm)43
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
関連キーワード