絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    52,980税込58,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    55,980税込61,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
    対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業

    被覆エコロジーフレキ

    日本シーム工業
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキTグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    耐油ビニール被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
    対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    2,698税込2,968
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    13,980税込15,378
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    38,980税込42,878
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • オールステンブレードフレキ 日本シーム工業

    オールステンブレードフレキ

    日本シーム工業
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    7,398税込8,138
    1巻(1m)
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー呼び4対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水最小内径(Φmm)101.6最大外径(mm)114.3曲げ半径(mm)1000半径(Φmm)【固定使用】1000
  • 難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    難燃性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
  • フレキ用両サドル 日本シーム工業

    フレキ用両サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用両サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用片サドル

    日本シーム工業
    159税込175
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業

    ステンレス ターミナルコーン

    日本シーム工業
    9,998税込10,998
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
    用途端末処理用
  • ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業

    ターミナルコーンアース端子付

    日本シーム工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    2,598税込2,858
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用としてご使用下さい。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • 中間接続コネクタ 日本シーム工業

    中間接続コネクタ

    日本シーム工業
    3,898税込4,288
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応防水
  • ステンレスカップリング 日本シーム工業

    ステンレスカップリング

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
  • ステンレス中間水抜きコネクタ 日本シーム工業

    ステンレス中間水抜きコネクタ

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水/水抜き
  • ステンレス中間接続コネクタ 日本シーム工業

    ステンレス中間接続コネクタ

    日本シーム工業
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
  • 異径ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    異径ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
  • 真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    26,980税込29,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    ステン防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 45゜アングルコネクタ 日本シーム工業

    45゜アングルコネクタ

    日本シーム工業
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
  • 耐圧防爆Pコンジットコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pコンジットコネクタ

    日本シーム工業
    76,980税込84,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバー付)対応非防水
  • 薄鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    薄鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 開放型耐圧P式コンジットコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式コンジットコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバーなし)対応非防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼ステンネジナシパイプコン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水