絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BD-RE DL HIDISC

    BD-RE DL

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
    用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • 車載用DC充電器 HIDISC

    車載用DC充電器

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
    用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
  • マイクロSDXC HIDISC

    マイクロSDXC

    HIDISC
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISC

    Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB

    HIDISC
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!。HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
    ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISC

    PD対応AC充電器20W 2ポート

    HIDISC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
    用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約50入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字Type-Cケーブル HIDISC

    L字Type-Cケーブル

    HIDISC
    319税込351
    1個
    当日出荷
    充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
    用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/3Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to C対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • C to Lightningケーブル HIDISC

    C to Lightningケーブル

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大3.0対応機種iPhone8以降のiPhone取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
  • HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC

    HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート

    HIDISC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
    スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R DL一回録画用構造片面2層速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    799税込879
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    タイプ音楽用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC

    折り畳み式ノートパソコン用スタンド

    HIDISC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
    付属品スタンド本体・収納袋材質アルミニウム合金寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16シルバー質量(g)442耐荷重(kg)約20適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安)保証期間6か月
  • LED電球 HIDISC

    LED電球

    HIDISC
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
    用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
  • 有線キーボード HIDISC

    有線キーボード

    HIDISC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
    用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなどUHSスピードクラスUHS-I U1対応ファイルexFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年規格microSDXCSDスピードクラスClass10
  • マイクロSDXCカード HIDISC

    マイクロSDXCカード

    HIDISC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDHC/XC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー
    用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ仕様PSE適合製品付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
  • PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC

    PD対応AC充電器30W 2ポート

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
    用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録メディアDVD-Rビデオ用 ビデオ用 HIDISC

    記録メディアDVD-Rビデオ用 ビデオ用

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    TYシリーズディスクは太陽誘電の専門技術を受け、指定材料を使用し厳格な製造と品質管理のもと製造された高品質のディスクシリーズです。
    用途データ保存配布用に。トラスコ品番208-0147ホワイト速度16容量(GB)4.7
  • HIDISC 12桁電卓 HIDISC

    HIDISC 12桁電卓

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様税計算 税率設定、大液晶、斜面、ソーラー充電/単三電池、自動オフ、00キー、記憶機能材質ABS樹脂寸法(mm)本体:149×120×36/LCD:85×31.5ブラック桁数12桁キー数26キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    1,098税込1,208
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    899税込989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    919税込1,011
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC ソーラーパネルx1/LEDライト付き 10000mAh モバイルバッテリー

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
    規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC

    内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s

    HIDISC
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450
  • データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC

    データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

    HIDISC
    15,980税込17,578
    1個(600枚)
    4日以内出荷
    お得な業務用パック!
    用途写真・データの保存に。入数100枚×6 パックタイプデータ用適合プリンタインクジェットプリンタ対応速度1-52倍速対応規格CD-R容量(MB)700範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-117仕様メーカーロゴ無し
  • ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース HIDISC

    ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 25GBスピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(50枚)
    当日出荷
    デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート
    用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-RE/繰り返し録画用速度2倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
  • CFastカード HIDISC

    CFastカード

    HIDISC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格CFast2.0、転送:SATA Gen3保存温度範囲(℃)-40~85転送速度(MB/sec)(最大)読込:550、書込:500動作温度範囲(℃)0-70
  • 有線マウス HIDISC

    有線マウス

    HIDISC
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなUSB接続有線マウス 右手・左手両対応
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用接続方式有線
  • BD-RE HIDISC

    BD-RE

    HIDISC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) スピンドルケース入り
    用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数20適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • SDXCカード HIDISC

    SDXCカード

    HIDISC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
    寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC規格SDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • Lightningケーブル HIDISC

    Lightningケーブル

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    L字型コネクタで邪魔にならずすっきり。 ケーブルが横に飛び出さないので充電中でも邪魔にならずゲームや動画を楽しめます。 ナイロンメッシュケーブルなので断線しにくい。
    用途スマホ・タブレットの充電・データ転送ホワイト質量(g)約32ケーブル長(m)1保証期間6ヶ月コネクタLightning USB2.0 Std-A
  • USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式 HIDISC

    USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式

    HIDISC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    インターフェイスUSB2.0/3.0キャップタイプキャップ式シルバー対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年間
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応20000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約320規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量12600mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×32.5×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約7.5バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
    付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)規格リチウムイオンポリマー充電端子Type-C給電端子USB×1
  • のぞき見防止プライバシーフィルター HIDISC

    のぞき見防止プライバシーフィルター

    HIDISC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
    用途のぞき見防止プライバシーフィルター 15.6W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058サイズ(mm)15.6w W345 x H195, 比率 16:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISC

    PD対応AC充電器30W 1ポート

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
    用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC

    PD対応AC充電器20W 1ポート

    HIDISC
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
    用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • lightningケーブル HIDISC

    lightningケーブル

    HIDISC
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能ですホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
  • AC充電器 急速充電対応 HIDISC

    AC充電器 急速充電対応

    HIDISC
    890税込979
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
    ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応