曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISCモバイルバッテリー - HIDISC

PD20W対応20000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)

用途
スマートフォンの充電におすすめ
付属品
取扱説明書兼保証書
質量(g)
約320
規格
PSE適合製品
出力
Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)
定格容量
12600mAh/5V
入力
Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)
バッテリー
リチウムイオンポリマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70.5×32.5×105
保護回路
過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡
充電時間(時間)
約7.5
バッテリー容量(mAh)
20000
充電可能回数
約500回
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・お買い上げ後に充電をしてからの使用と未使用期間中でも6ヵ月に1回程度の充電を推奨
※・収納されているケーブルは2本とも出力専用です。充電器につないでも反応しません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HD4-MBTC20W2CPD20BK 8010605180106051HD4-MBTC20W2CPD20BK
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
HD4-MBTC20W2CPD20WH 8010606080106060HD4-MBTC20W2CPD20WH
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする