カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- HIDISC
- ADAM elements(23)
- Anker(アンカー)(20)
- AUKEY(オーキー)(11)
- CIO(39)
- ELPA(21)
- Jackery(ジャクリ)(18)
- MOTTERU(11)
- OWLTECH(オウルテック)(33)
- エアージェイ(30)
- エレコム(33)
- オーム電機(33)
- カシムラ(15)
- グリーンハウス(11)
- サンワサプライ(16)
- サンワダイレクト(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- 多摩電子(14)
- 富士電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「1.5c-2v」の検索結果

モバイルバッテリー
HIDISC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 1
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー
HIDISC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB


PD20W対応 モバイルバッテリー
HIDISC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器65W 3ポート
HIDISC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます色ホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器30W 2ポート
HIDISC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電色ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 2ポート
HIDISC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電色ホワイト質量(g)約50入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD20W対応モバイルバッテリー
HIDISC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品
モバイルバッテリー
HIDISC¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書容量10000mAh質量(g)約177規格PSE適合製品出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1Aバッテリーリチウムイオンポリマー保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)約6RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22
モバイルバッテリー
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
PD対応AC充電器30W 1ポート
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電色ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー
HIDISC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー
HIDISC¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷PD20W対応20000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約320規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量12600mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×32.5×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約7.5バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応