1個(500枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質18-8ステンレス、天然木
柄長さ(mm)430
1個
¥2,098
税込¥2,308
13日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
13日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
13日以内出荷
軽量で手首の負担を軽減。
材質ブルーテンパ材
表面処理クリアラッカー塗装
板厚(mm)1
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用し、USDA(米農務省)の認可を受けており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査を受けておりますので、その安全性が証明されております。
ただし、網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。
ジェットネットは従来の「タコ糸巻き」に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します(1分間に約12個作ることができます)。
ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています(耐熱300℃)。
長さ(m)46
オーブン・電子レンジに使用できます。
適合電子レンジ
材質耐熱磁器
耐熱温度(℃)400
歪みが少なく、細かい物でも掴みやすい盛り付け調理に適したトングです。
見た目や機能の異なる3 タイプをご用意しました。
調理台やテーブルの上にそのまま置いても、先端部が下に着かない設計なので衛生的です。
使いやすさはそのままに、大きな食材も掴みやすいラージタイプは焼肉などでの使用にも適しています。
中華まな板の薄型タイプ。
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
カンクマ杉中華ミニセイロ専用竹すだれ
材質竹
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質耐熱磁器
材質(本体)鉄黒皮
外径×高さH(Φmm×mm)(上)210/(下)258×55
表面処理クリアラッカー塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
杉製ミニセイロ15cm身3ヶ・蓋1ヶ・鍋1ヶ。
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)205×315
1組
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質耐熱磁器
ガスレンジに置くだけの中華鍋用五徳です。
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)173×27
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミニウムで補強で丈夫に!
材質本体:杉、渕:アルミニウム
高さ(mm)60
深さ(mm)44
料理の演出に一役、蒸し料理に欠かせません。和・洋・中に使える卓上演出商品です。
エディックスーパーヒート(EDYCSUPERHEAT)化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー素材です。
安心安全に活用できる加熱材:アルミニウム粉末と生石灰粉末を主原料に食品添加物を添加しパワーアップされた、安心安全に使用出来る化学加熱材です。
発熱最高温度は、98℃以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱量が得られます。
水を添加するだけで、火を使わずに安全に加熱できます。
最高発熱温度98℃に制御。簡単な容器・素材での活用が可能です。
地球に優しく、炭酸ガスが発生しません。
基本加熱は蒸気の対流熱をご利用下さい。
密封型容器を利用すると高気圧化して加熱力がUPします。
パワーUPの添加剤は総て食品添加物。食品の加熱も安全です。
容量(g)10
寸法(縦×横)(mm)62.5×60
発熱量(kcal/h)19500
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オーブン・電子レンジに使用できます。電子レンジ対応
材質耐熱磁器
耐熱温度(℃)400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ