絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
古河薬品工業のロゴ

古河薬品工業

古河薬品工業は50年を超える経験と実績により様々なノウハウを蓄積し、自動車用ケミカルを基本とした化学製品を作り続けております。「企画・開発・製造・品質管理・物流」までを徹底したチェック体制の中で一貫して自社で行うことで、お客様のニーズに合った「高品質」且つ「信頼される」製品をスピーディに提供しています。

会社情報
会社名古河薬品工業株式会社
所在地〒349-1203 埼玉県加須市柏戸740
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ 古河薬品工業オイルジョッキ古河薬品工業(115件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
仮設トイレ用消臭剤 デオブルー 古河薬品工業仮設トイレ用消臭剤 デオブルー古河薬品工業(19件のレビュー)
799税込879
1本(1L)
当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260希釈倍率100倍まで液性弱酸性香り華やかなフルーラルアズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(98件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(148件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ふた付きポリジョッキ 5L 古河薬品工業ふた付きポリジョッキ 5L古河薬品工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(78件のレビュー)
579税込637
1本(2L)
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル 古河薬品工業超ロングノズル古河薬品工業(51件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップノズル長(mm)530材質ポリエチレンメモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボカーシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(27件のレビュー)
539税込593
1本(2L)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(43件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )古河薬品工業(51件のレビュー)
279税込307
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4L)
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングノズル専用ホルダー 古河薬品工業超ロングノズル専用ホルダー古河薬品工業(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。質量(g)10材質/仕上低発泡剤+PP危険物の類別非危険物
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド古河薬品工業(121件のレビュー)
489税込538
1本(300mL)
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
アルコール除菌剤 E70 古河薬品工業アルコール除菌剤 E70古河薬品工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(18L)
翌々日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。エタノール濃度(w/w%)62エタノール濃度(v/v%)70効果除菌RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
ウィンドウォッシャー液 スタンダード 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液 スタンダード古河薬品工業(33件のレビュー)
169税込186
1本(400mL)
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業ラクラクWaxスプレー古河薬品工業(28件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液古河薬品工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
クィックコート プロ 古河薬品工業クィックコート プロ古河薬品工業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4L)
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム古河薬品工業(155件のレビュー)
789税込868
1本(300mL)
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取り スーパーウォッシャー液古河薬品工業(35件のレビュー)
579税込637
1本(2L)
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント古河薬品工業(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(18L)
翌々日出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業虫取り泡クリーナー トリガー500古河薬品工業(7件のレビュー)
429税込472
1本(500mL)
当日出荷
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ポリLLC95%JIS緑20L古河薬品工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3064危険等級アズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業ホームタンク専用灯油水抜剤古河薬品工業(55件のレビュー)
289税込318
1本(200mL)ほか
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ウォッシャー液 古河薬品工業撥水ウォッシャー液古河薬品工業(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(12本)
翌々日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(26件のレビュー)
289税込318
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(26件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤液性弱アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(34件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き) 古河薬品工業アルコール除菌剤 E70(スプレー容器付き)古河薬品工業(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(4L)
当日出荷
エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)効果除菌エタノール濃度(v/v%)70エタノール濃度(w/w%)62付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル寸法(mm)195×110×281エタノール含有率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジャンボつる艶WAXシャンプー 古河薬品工業ジャンボつる艶WAXシャンプー古河薬品工業(18件のレビュー)
708税込779
1本(2L)
当日出荷
汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用内容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
きらめく艶コート スプレー 古河薬品工業きらめく艶コート スプレー古河薬品工業(9件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。
対応ボディー色全色アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コガブライン 古河薬品工業コガブライン古河薬品工業(14件のレビュー)
989税込1,088
1本(2L)
当日出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。凍結温度(℃)-25質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ3 1384
ガラスクリーナーEプラス 古河薬品工業ガラスクリーナーEプラス古河薬品工業(3件のレビュー)
459税込505
1本(500mL)
当日出荷
トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。
用途窓ガラスのガラスクリーナー適合油膜、ヤニ、手アカ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230アズワン品番64-9350-37危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Glanzカーシャンプー 古河薬品工業Glanzカーシャンプー古河薬品工業(12件のレビュー)
649税込714
1本(600mL)
当日出荷
極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応仕様コーティング施工車対応タイプ超濃縮希釈倍率200倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応