13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番458-9572 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
欠品中

強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
129 税込142
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
429 税込472
当日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 トラスコ品番836-1332 容量(mL)4000 容量(L)4 容量(g)4000 危険物の類別非危険物
1本
829 税込912
欠品中