「ポンプ給油」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 キャリー式で運びやすい 重機や車のバッテリーから電力供給が可能 小型ながら毎分30Lの吐出量 貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適 ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)16 電源(V)24 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)25 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) 電源コード(m)10 ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出) ノズルATNH-20Ad 定格時間(分)20 使用可能液体アドブルー
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式CUBE-70K 質量(kg)25 電流(A)5.5 電源(V)100 揚程(m)8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)70 ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出) 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa)0.13 計量方式プリセット式 設置方式壁掛式 使用可能液体灯油・軽油 ノズルタイプオートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード 適合200L樹脂製ドラム缶用 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラムポンプ式 電源(V)100 揚程(m)6(押上) 適合規格電気用品安全法 最大吐出量(L/min)20 ホース内径(Φmm)20 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4 ノズルGN-PPS25-Ad 使用可能液体アドブルー
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷