2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等 種類密閉型鉛蓄電池 電圧(V)12 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 充電電圧(V)14.4~15.0 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ