絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Wera
- 11ページ目
11ページ目: Weraのすべての商品

Belt A 1ディープソケットベルトセット 1
Wera¥12,980税込¥14,2781セット(9個)翌日出荷用途締付作業に。トラスコ品番195-2287セット内容5.0×50.0、5.5×50.0、6.0×50.0、7.0×50.0、8.0×50.0、10.0×50.0、11.0×50.0、12.0×50.0、13.0×50.0 (mm) 各1個材質特殊工具鋼形状六角質量(g)466差込角(mm)6.35アズワン品番64-8320-73点数9ソケット内容(mm)5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0、13.0
95 Vario T型ハンドルナットドライバー
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5152全長(mm)60質量(g)26差込角(mm)6全幅(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品アズワン品番64-8322-88
8790 C インパクターソケット
Wera¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷から翌々日出荷ピンとOリングを差し込める穴が付いています。用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
8767B HF
Wera¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8767A HFビットソケット
Wera¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8767 Aビットソケット
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット
Wera¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌日出荷独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼タイプヘックスプラス差込角(mm)9.5規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
851/1 IMP DC プラスビット
Wera¥599税込¥6591個当日出荷別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)。刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します用途衝撃専用付属品カラーコード付仕様ダイヤモンドコーティング適合インパクト工具適合品トラスコ品番195-2373材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4タイプPH先端サイズ(+)1差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8324-70両頭機能片頭
826T クラフトフォームターボ
Wera(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。トラスコ品番207-5123材質ハンドル部:プラスチック、ラバー全長(mm)146色緑・黒質量(g)230差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)146アズワン品番64-8325-54
811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。用途電子製品トラスコ品番207-5150全長(mm)54色緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35材質(グリップ)プラ・ゴム商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり
8008A サイクロップラチェット「ミニ」
Wera¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)
Wera¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向右
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向右
400 トルクドライバーT型
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。用途締付作業材質プラ幅(mm)100全長(mm)108軸長(mm)60精度トルク:+/-10%
1572 ESD静電対策 マイクロドライバー
Wera¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業軸径(Φmm)2.5全長(mm)137質量(g)13先端ブラックポイントチップ材質(軸)合金特殊鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
1570 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業トラスコ品番195-2420軸径(Φmm)4.00全長(mm)157質量(g)19材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-06
1267A フラッグドライバー
Wera¥729~税込¥802~1本当日出荷から翌々日出荷指で力を使いやすいハンドルです。軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
Wera ネオン管 検電ドライバ
Wera¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
トルクス HFキーレンチセット
Wera¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
絶縁ソケットソケットレンチセット
Wera¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番125-6398セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm材質特殊工具鋼質量(kg)2差込角(mm)9.5入組点数17
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3
Wera¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数9ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40ソケット形状ヘックスローブ
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数8ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0ソケット形状ヘキサゴン
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
Wera¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
867/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット
Wera¥8,998税込¥9,8981組翌々日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。2018年トラスコ掲載ページ5 0703
851/1 インパクター ダイヤモンドビットボックスセット
Wera¥7,998税込¥8,7981組翌日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビット15本セットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。トラスコ品番856-20722018年トラスコ掲載ページ5 0703
889/4 ダイヤモンド ビットチェック
Wera¥14,980税込¥16,4781組翌日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。トラスコ品番856-20682018年トラスコ掲載ページ5 0705
889/4 バイトーション ビットチェックセット
Wera¥6,498~税込¥7,148~1箱ほか翌日出荷から翌々日出荷Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。2018年トラスコ掲載ページ5 0705
867/4IMPDC インパクトトルクスビット
Wera¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3389全長(mm)50質量(g)13.6先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
840/1IMPDC インパクトビット 3
Wera¥839税込¥9231本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3393全長(mm)25質量(g)6先端サイズ3.0先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
867/4Z トルクスビット
Wera¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭