絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
545件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 781/5 ソケットアダプターセット Wera

    781/5 ソケットアダプターセット

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。収納ベルトにツイストロック付です。
    トラスコ品番342-2650セット内容042670、042671、042672、042673、042674材質特殊合金鋼入数5点差込角凹(mm)6.35、9.5、12.7差込角凸(mm)6.35、9.5、12.7
  • クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm Wera

    クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4652材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T8先端サイズ(mm)2.30
  • 1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm Wera

    1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4649材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.1先端サイズ(mm)PL1.1
  • 1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm Wera

    1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Wera

    クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
    トラスコ品番249-4359材質プラスチック、ラバー全長(mm)65差込角(mm)6.35先端マグネットありハンドル径(Φmm)34ホルダー長さ(mm)全長54マグネットなし
  • 8767A サイクロップビットソケット Wera

    8767A サイクロップビットソケット

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
    材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンストラスコ品番249-4350材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)105厚さt1(mm)4厚さt2(mm)6立ち上がり角(°)15二面幅(inch)1/4
  • 深度制御ビットホルダー Wera

    深度制御ビットホルダー

    Wera
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
    用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
  • ラチェット機能付ビットホルダー Wera

    ラチェット機能付ビットホルダー

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。
    用途締め付け用。トラスコ品番249-4335適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。全長(mm)64差込角(mm)6.35
  • 867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera

    867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
  • トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Wera

    トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
    用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
  • 自転車セット トルク1 Wera

    自転車セット トルク1

    Wera
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
    トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
  • 950PKS ヘックスキー 1.5 Wera

    950PKS ヘックスキー 1.5

    Wera
    319税込351
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    トラスコ品番421-6229全長(mm)50質量(g)0.9対辺寸法(mm)1.5表面処理クロムメッキ首下長(mm)14サイズ規格ミリ
  • 873/4 ファイブスタービット 25 Wera

    873/4 ファイブスタービット 25

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    トラスコ品番477-7565軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)19.2先端サイズ25両頭機能片頭
  • 873/4 ファイブスタービット 15 Wera

    873/4 ファイブスタービット 15

    Wera
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    トラスコ品番477-7549軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)11.4先端サイズ15両頭機能片頭
  • 950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ Wera

    950SPKL ボールポイントヘックスキー 3/8インチ

    Wera
    859税込945
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番437-9225全長(mm)224質量(g)232.0首下長(mm)42対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
  • クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー Wera

    クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN61340-5-1適合品です。 ハンドル上部に早回しキャップがついています。 カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。
    用途電子製品・精密組立全長(mm)137質量(g)12商品構成単品
  • ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN61340-5-1適合品です。 ハンドル上部に早回しキャップがついています。 サイズはJCISに従います。
    用途電子製品・精密組立トラスコ品番207-5146軸径(Φmm)0.8全長(mm)137材質/仕上特殊合金鋼質量(g)12商品構成単品先端刃幅(mm)0.8アズワン品番64-8324-14
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • 467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera

    467 T型ハンドルトルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業トラスコ品番195-2428軸径(Φmm)2.5全長(mm)137材質/仕上軸:合金特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)13商品構成単品アズワン品番64-8324-12
  • ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業トラスコ品番195-2425軸径(Φmm)2.5全長(mm)137材質/仕上軸:合金特殊鋼質量(g)13先端形状M商品構成単品アズワン品番64-8324-09
  • VDEトルクドライバー Wera

    VDEトルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
  • 872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera

    872/21 マイクロスティクス(R)ビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
    用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
  • 872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera

    872/9 マイクロスティクス(R)ビット

    Wera
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
    用途精密作業全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix両頭機能片頭
  • 867/1ZA トルクスビット Wera

    867/1ZA トルクスビット

    Wera
    199税込219
    1本
    当日出荷
    SPAXのT-STARネジに対応している刃先です。
    全長(mm)25質量(g)5.3
  • 自転車用工具セット Wera

    自転車用工具セット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
    用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95
  • イジリ止めトルクスプラスビット Wera

    イジリ止めトルクスプラスビット

    Wera
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    頑丈で、あらゆる使用に最適です。
    適合トルクドライバー:074800、074810トラスコ品番147-6541軸径(Φmm)4/半月(ハーフムーン)全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)4.5先端サイズ1 IPR両頭機能片頭
  • イジリ止めトルクスプラスビット Wera

    イジリ止めトルクスプラスビット

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頑丈で、あらゆる使用に最適です。
    軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン))材質/仕上特殊工具鋼両頭機能片頭
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電子部品などの組み立て作業に最適です。
    用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)1.5材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(半月(ハーフムーン))直径(mm)1.5両頭機能片頭
  • HF ベルトソケットセット 3/8 Wera

    HF ベルトソケットセット 3/8

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。
    トラスコ品番160-9577セット内容収納用ベルト10(点)材質/仕上特殊工具鋼質量(g)631差込角(mm)9.5
  • BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4 Wera

    BELT 用 交換用ベルト 9個 1/4

    Wera
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。
    用途ソケット収納用トラスコ品番160-9578質量(g)58差込角(mm)6.35差込口9
  • クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 Wera

    クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット(21本)
    翌日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
    用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本
  • クラフトフォームコンパクト VDE68I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE68I

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。
    用途電気工事・電気自動車仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S

    Wera
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品