絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
544件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BC インパクト30 ビットチェック Wera

    BC インパクト30 ビットチェック

    Wera
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
    仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
  • 2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera

    2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
    トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera

    2GO ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。マジック式テープが付いており、Weraのツールバック(004350、004351)に取り付けできます。
    トラスコ品番856-2073セット内容[[(+)]]No.1・No.2、PZ1・2、[[(-)]]0.8・1.2、T10・15・20・25・30、11質量(g)1000材質(軸)工具鋼商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0571
  • 817RSB ビットホールドドライバー Wera

    817RSB ビットホールドドライバー

    Wera
    8,398税込9,238
    1本
    翌日出荷
    仕様817RSBビットホールドドライバートラスコ品番778-7227質量(g)118種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントヘックスキーセット Wera

    ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番833-8900セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9質量(g)718先端形状ボールポイント
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
    用途ボルト、ナットの締め付け
  • バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター Wera

    バイトーションダイヤモンド ビットチェック 11本 ラピダプター

    Wera
    9,698税込10,668
    1組
    翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティング仕様のバイトーションビットのセットです。 色別でサイズと先端刃先を見分けられます。 コンパクトなビットケースに収納できます。
    トラスコ品番819-8837
  • 190IVDE ナットドライバー Wera

    190IVDE ナットドライバー

    Wera
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • ヘックスキーセット Wera

    ヘックスキーセット

    Wera
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
    セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • クラフトフォームコンパクト ミクロ11 Wera

    クラフトフォームコンパクト ミクロ11

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    しっかり収納できる携帯ケースです。 電子部品などの組み立て作業に最適です。 精密な作業専用のセットです。
    トラスコ品番766-0766セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース質量(g)141シャンク径(Φmm)4
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • 840/2Z ビット Wera

    840/2Z ビット

    Wera
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバー用のビットです。
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 467 T型トルクスドライバー Wera

    467 T型トルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    用途一般締め付け作業商品構成単品
  • サイクロップラチェット メタル Wera

    サイクロップラチェット メタル

    Wera
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
    歯数76
  • バイトーション ドライバービット Wera

    バイトーション ドライバービット

    Wera
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
    種類バイトーション本数1両頭機能片頭
  • ラピダプター  ビットホルダー Wera

    ラピダプター ビットホルダー

    Wera
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
    トラスコ品番479-3030全長(mm)57質量(g)50ビット取付方法引張スライド式
  • フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー3/8 ロング

    Wera(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番438-7121材質特殊工具鋼質量(g)191
  • フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング Wera

    フレキシブルロックエクステンションバー1/2 ロング

    Wera(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)250トラスコ品番438-7155材質特殊工具鋼質量(g)423.5
  • ビットホルダー Wera

    ビットホルダー

    Wera
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット

    Wera(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7180セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3種類セット品商品構成セット品
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
  • インパクトビット Wera

    インパクトビット

    Wera
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    全長(mm)75トラスコ品番431-7807質量(g)12.9差込角対辺(mm)6.35
  • ツール・チェック Wera

    ツール・チェック

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット(38個)
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
    トラスコ品番433-5406セット商品数38質量(g/セット)460
  • 8780 コロス エクステンション Wera

    8780 コロス エクステンション

    Wera
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番431-7424質量(g)461種類エクステンション材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
  • 867/22 トルクスビット Wera

    867/22 トルクスビット

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 817VDE ビットホルダー Wera

    817VDE ビットホルダー

    Wera
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番431-7432質量(g)71ビット取付方法引張スライド式
  • 334/350/354/7 ドライバーセット Wera

    334/350/354/7 ドライバーセット

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5718セット内容(+)No.1、No.2、No.3/(-)6、8/六角:対辺6、8質量(g)1000種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera

    33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • 160ISVDE 3.5X100 Wera

    160ISVDE 3.5X100

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番431-7441全長(mm)181質量(g)35商品構成単品
  • 1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー Wera

    1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番446-7639質量(g)34種類ハンドル商品構成単品
  • ステンレスVDEドライバー Wera

    ステンレスVDEドライバー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バイトーション ドライバービット Wera

    バイトーション ドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)25種類バイトーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 167IVDE トルクスドライバー Wera

    167IVDE トルクスドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • バイトーションドライバービット(ショートタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

    Wera
    599税込659
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)89両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
  • バイトーション ドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)

    Wera
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭