絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,229件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 95 Vario T型ハンドルナットドライバー Wera

    95 Vario T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5152全長(mm)60質量(g)26差込角(mm)6全幅(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品アズワン品番64-8322-88
  • 8790 C インパクターソケット Wera

    8790 C インパクターソケット

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
    用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
  • 8767B HF Wera

    8767B HF

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
    用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
  • 8767A HFビットソケット Wera

    8767A HFビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)6.35
  • 8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
  • 8767 Aビットソケット Wera

    8767 Aビットソケット

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
    用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
  • 8740Aソケット Hex-Plus Wera

    8740Aソケット Hex-Plus

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8740A HF Hex-Plus Wera

    8740A HF Hex-Plus

    Wera
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
  • 8740A Hex-Plus Wera

    8740A Hex-Plus

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera

    8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

    Wera
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
    用途電気作業用材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5タイプヘックスプラス規格IEC60900規格品仕様1000V絶縁仕様差込角対辺(mm)9.5
  • 871/4 トルクセットビット Wera

    871/4 トルクセットビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
    全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35材質特殊工具鋼両頭機能片頭
  • 871/1 トルクセットビット Wera

    871/1 トルクセットビット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
    材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 851/1 IMP DC  プラスビット Wera

    851/1 IMP DC プラスビット

    Wera
    599税込659
    1個
    当日出荷
    別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)。刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します
    用途衝撃専用仕様ダイヤモンドコーティング付属品カラーコード付適合インパクト工具適合品トラスコ品番195-2373材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4タイプPH先端サイズ(+)1差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8324-70両頭機能片頭
  • 826T クラフトフォームターボ Wera

    826T クラフトフォームターボ

    Wera(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
    トラスコ品番207-5123材質ハンドル部:プラスチック、ラバー全長(mm)146緑・黒質量(g)230差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)146アズワン品番64-8325-54
  • 811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD Wera

    811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。
    用途電子製品材質(グリップ)プラ・ゴムトラスコ品番207-5150全長(mm)54緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり
  • 8008A サイクロップラチェット「ミニ」 Wera

    8008A サイクロップラチェット「ミニ」

    Wera
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。
    用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79
  • 7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera

    7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)

    Wera
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
  • 6002 両口レンチ Joker Wera

    6002 両口レンチ Joker

    Wera
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
    用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
  • 495 T型ハンドルナットドライバー Wera

    495 T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向
  • 400 トルクドライバーT型 Wera

    400 トルクドライバーT型

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
    用途締付作業材質プラ軸長(mm)60全長(mm)108精度トルク:+/-10%幅(mm)100
  • 367 スタビドライバー Wera

    367 スタビドライバー

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯仕様トルクス全長(mm)79材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • 1572 ESD静電対策 マイクロドライバー Wera

    1572 ESD静電対策 マイクロドライバー

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)2.5全長(mm)137質量(g)13先端ブラックポイントチップ材質(軸)合金特殊鋼商品構成単品
  • 1571 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1571 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2421軸径(Φmm)4.00全長(mm)137質量(g)19材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-07
  • 1570 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1570 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2420軸径(Φmm)4.00全長(mm)157質量(g)19材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-06
  • 1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2419軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-05
  • 1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
  • 1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera

    1567 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

    Wera
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2415軸径(Φmm)2.50全長(mm)137質量(g)12材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-01
  • 1267A フラッグドライバー Wera

    1267A フラッグドライバー

    Wera
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    指で力を使いやすいハンドルです。
    軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
  • 1267A トルクスプラスフラッグドライバー Wera

    1267A トルクスプラスフラッグドライバー

    Wera
    819税込901
    1本
    当日出荷
    指で力を使いやすいハンドルです。
    材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクスプラス商品構成単品
  • Wera ネオン管 検電ドライバ Wera

    Wera ネオン管 検電ドライバ

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
  • バイトーション ダイヤモンド ビットチェック Wera

    バイトーション ダイヤモンド ビットチェック

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-9982
  • 967 SXL ボールポイント六角棒レンチ Wera

    967 SXL ボールポイント六角棒レンチ

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
  • Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
  • トルクス HFキーレンチセット Wera

    トルクス HFキーレンチセット

    Wera
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
  • 絶縁ソケット3/8 Wera

    絶縁ソケット3/8

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)46
  • 絶縁ソケットソケットレンチセット Wera

    絶縁ソケットソケットレンチセット

    Wera
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6398セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm材質特殊工具鋼質量(kg)2入組点数17
  • 絶縁エクステンションバー Wera

    絶縁エクステンションバー

    Wera
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
  • ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera

    ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3

    Wera
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
  • ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2 Wera

    ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0差込角(mm)6.35ソケット形状ヘキサゴン付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3249材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数8