絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,229件中 1,2011,229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 4×175 Wera

    50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 4×175

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番434-7218質量(g)315種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 392 フレキシブルシャフトビットフォルダー Wera

    392 フレキシブルシャフトビットフォルダー

    Wera
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-7769種類ビットフォルダー商品構成単品
  • 300IP トルクプラスドライバー Wera

    300IP トルクプラスドライバー

    Wera
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー精度(%)±10商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし負荷方向
  • 162ISPHVDE 2X100 Wera

    162ISPHVDE 2X100

    Wera
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品
  • 162ISPHVDE 1X80 Wera

    162ISPHVDE 1X80

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番431-7475全長(mm)178質量(g)32商品構成単品
  • 160ISVDE 5.5X125 Wera

    160ISVDE 5.5X125

    Wera
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番431-7467全長(mm)223質量(g)37商品構成単品
  • 160ISVDE 4.0X100 Wera

    160ISVDE 4.0X100

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番431-7459全長(mm)198質量(g)35商品構成単品
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 1267B トルクスフラッグドライバー Wera

    1267B トルクスフラッグドライバー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバーセット Wera

    1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバーセット

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-9306セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル質量(g)125種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    全長(mm)25質量(g)5.3先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T型ハンドル六角棒レンチ Wera

    T型ハンドル六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状T型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 164IVDE ヘキサゴンドライバー Wera

    164IVDE ヘキサゴンドライバー

    Wera
    759税込835
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー/六角ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    499税込549
    1本
    当日出荷
    バイトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    トラスコ品番411-9479全長(mm)25質量(g)5種類トーション先端サイズ2先端形状四角本数1両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    899税込989
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)25種類トーション本数1両頭機能片頭
  • バイトーションドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ロングタイプ)

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)50軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ESDトルクス マイクロドライバー Wera

    ESDトルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インパクター ビットホルダ Wera

    インパクター ビットホルダ

    Wera
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。
    仕様マグネット入りトラスコ品番411-8472全長(mm)75質量(g)12.9差込角(mm)6.35対辺(mm)6.35
  • ステンレスユニバーサルビットホルダ Wera

    ステンレスユニバーサルビットホルダ

    Wera
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
    トラスコ品番411-9771全長(mm)50質量(g)19
  • ボールポイントトルクスドライバー Wera

    ボールポイントトルクスドライバー

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • いじり止めトルクス マイクロドライバー Wera

    いじり止めトルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)157種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス ビットホルダー Wera

    ステンレス ビットホルダー

    Wera
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    ステンレスビットに対応したアダプターです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7956全長(mm)119質量(g)75ビット取付方法引張スライド式
  • 837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー Wera

    837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー

    Wera
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。メーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています。滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています。
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6929セット内容837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー、 9 x 115 mm材質特殊工具鋼
  • ツールチェック Wera

    ツールチェック

    Wera
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にソケットのサイズを識別することができます。
    トラスコ品番691-2056セット内容8001 A (1x 1/4x87,0), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 TZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 TH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TZ TORX (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 TZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 Z (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数38
  • クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1

    Wera
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。回転式ビットマガジンにより、様々な状況下でビットを簡単に取り外すことができ、紛失を防止することが可能です。
    トラスコ品番691-2054セット内容851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25), 800/1 BTZ (1x 0,8x5,5x25)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数6
  • 6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング) Wera

    6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)

    Wera
    36,980税込40,678
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
    付属品専用折り畳みポーチ付きトラスコ品番693-1430セット内容8mm×1本、10mm×1本、13mm×1本、17mm×1本、19mm×1本材質本体:特殊合金鋼全長(mm)180、209、245、304.5、334ピンク、黄、緑、赤、青対辺寸法(mm)8、10、13、17、19入組点数5送り角度(°)30サイズ(mm)8、10、13、17、19外径(mm)めがね:18、21、26、33.5、36メガネ厚さ(mm)7、7.2、8.6、10.5、11スパナ厚さ(mm)6、6.3、8、9、14