絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,229件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロップ1/4 セット Wera

    サイクロップ1/4 セット

    Wera
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。 ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。 エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。 ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。
    用途一般的な締め付け作業差込角(mm)凸6.35トラスコ品番766-0774セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1材質クロムバナジウム形状対辺形状歯数76全長(mm)152、141質量(kg)0.62角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
  • 967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー Wera

    967SPKL/10SMN マルチカラートルクスキー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
  • 8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック Wera

    8751/67-9IMPDC インパクト ビットチェック

    Wera
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    Wera独自のHeX-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 付属インパクタービットホルダ(057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    トラスコ品番769-3486表面処理ダイヤモンドコーティング
  • 800/2Z ビット Wera

    800/2Z ビット

    Wera
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバー用のビットです。
    全長(mm)41先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • 700AHTS ビット Wera

    700AHTS ビット

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
  • サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
  • サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
  • サイクロップラチェット・メタル セット Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。
  • サイクロップラチェット・スピード セット(インチ) Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
  • ツール・チェック  自動車業界向け Wera

    ツール・チェック 自動車業界向け

    Wera(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
    トラスコ品番477-4370
  • ロングトルクス(R)HFドライバー Wera

    ロングトルクス(R)HFドライバー

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のトルクス(R)HF形状は、トルクス(R)ねじとの驚異的なフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番471-3273セット内容T20、T25、T27、T30全長(mm)398質量(g)555種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • トルクビットホルダー Wera

    トルクビットホルダー

    Wera
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向
  • コンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ)

    Wera
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構ありトラスコ品番469-3604セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)1356
  • トルクセットビット Wera

    トルクセットビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
    軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
  • 差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番469-3639セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル種類セット品規格欧州規格EN100-015-1適合品商品構成セット品
  • T型ハンドル六角棒レンチ Wera

    T型ハンドル六角棒レンチ

    Wera
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状T型
  • ラピダプタービットホルダー Wera

    ラピダプタービットホルダー

    Wera
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番434-7668質量(g)57.8ビット取付方法ビット差込式
  • トルクスドライバーHF Wera

    トルクスドライバーHF

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンビネーションラチェットレンチセット インチ 4本組 Wera

    コンビネーションラチェットレンチセット インチ 4本組

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機構ありトラスコ品番451-9876セット内容収納袋質量(g)843
  • クラフトフォームコンパクトVARIO RA Wera

    クラフトフォームコンパクトVARIO RA

    Wera
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7210セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5種類セット品商品構成セット品
  • クラフトフォームコンパクト60I Wera

    クラフトフォームコンパクト60I

    Wera
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト VDE64I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE64I

    Wera
    959税込1,055
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー/六角ドライバー商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト 27RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 27RA

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9322セット内容(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6種類セット品商品構成セット品
  • 967PKL/9 トルクスキーセット Wera

    967PKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番431-7581質量(g)189
  • 967PKL トルクスキー Wera

    967PKL トルクスキー

    Wera
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
    先端形状ヘックスローブ
  • 967L/9 トルクスHFキーセット Wera

    967L/9 トルクスHFキーセット

    Wera
    7,698税込8,468
    1セット(9本組)
    当日出荷
    着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
    先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192
  • 950PKL/9SZN ボールポイントヘックスキーセット Wera

    950PKL/9SZN ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    5,298税込5,828
    1セット
    翌日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番437-9136質量(g)431
  • 950PKL/13SZN ボールポイントヘックスキーセット Wera

    950PKL/13SZN ボールポイントヘックスキーセット

    Wera
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型付属品ホルダトラスコ品番437-8989質量(g)458.8
  • 950PKL ボールポイントヘックスキー Wera

    950PKL ボールポイントヘックスキー

    Wera
    389税込428
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    先端形状ボールポイント付形状L型
  • 87 コンビネーションブレード Wera

    87 コンビネーションブレード

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)175材質クロームメッキ加工ブラックポイント加工
  • 867/9C トルクスプラスビット Wera

    867/9C トルクスプラスビット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/9C トルクスビット Wera

    867/9C トルクスビット

    Wera
    609税込670
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 867/22 トルクスプラスビット Wera

    867/22 トルクスプラスビット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/21 トルクスプラスビット Wera

    867/21 トルクスプラスビット

    Wera
    529税込582
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/21 トルクスビット Wera

    867/21 トルクスビット

    Wera
    799税込879特価
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 84 コンビネーションブレード Wera

    84 コンビネーションブレード

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)175軸径(Φmm)6両頭機能両頭
  • 82 コンビネーションブレード Wera

    82 コンビネーションブレード

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端使用可能のコンビネーションブレードです。
    両頭機能両頭
  • 81 コンビネーションブレード Wera

    81 コンビネーションブレード

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)175軸径(Φmm)6両頭機能両頭