「タイバー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
質量(g)5.7
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89
先端形状プラス(+)
本数1
差込角対辺(mm)6.3
2018年トラスコ掲載ページ5 0667
両頭機能片頭
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
Tri-Wingタイプのドライバービットです。
材質特殊工具鋼
軸径(Φmm)6.35
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50
軸径(Φmm)6.35
両頭機能片頭
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
質量(g)13
先端ブラックポイントチップ
材質(軸)合金特殊鋼
商品構成単品
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
両頭機能片頭
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4651
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)137
軸長(mm)50
刃先[[+]]1
先端サイズ(mm)# 01
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25
質量(g)5.3
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)70
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。
付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25
トラスコ品番469-7248
材質グラスファイバー樹脂
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。
トラスコ品番465-6412
材質本体:複合材
全長(mm)163.5
差込角(mm)6.35
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
高品質のクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。TORX BOネジの駆動プロファイルには突出したピンがあり、「通常の」六角工具ではこれらのネジを動かすことができないため、これにより不正な緩みが防止されます。特殊なTORX BOツールのみに、ピンを滑り抜けるボア穴があります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
軸長(mm)300
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)
欧州規格EN60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2443
質量(g)220
差込角(mm)9
最大締付トルク(N・m)3.5
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)1.7
アズワン品番64-8326-18
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業
トラスコ品番195-2442
全長(mm)192
質量(g)220
差込角(mm)9
精度トルク:±6%
最大締付トルク(N・m)1.2
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2
適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)0.3
アズワン品番64-8326-17
負荷方向右
1本
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
サイズはJCISに従います。
用途電子製品・精密組立
トラスコ品番207-5146
軸径(Φmm)0.8
全長(mm)137
材質/仕上特殊合金鋼
質量(g)12
商品構成単品
先端刃幅(mm)0.8
アズワン品番64-8324-14
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639
セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類セット品
規格欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
トラスコ品番195-2428
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
材質/仕上軸:合金特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)13
商品構成単品
アズワン品番64-8324-12
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
トラスコ品番195-2425
軸径(Φmm)2.5
全長(mm)137
材質/仕上軸:合金特殊鋼
質量(g)13
先端形状M
商品構成単品
アズワン品番64-8324-09
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。
付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1
トラスコ品番469-3647
質量(g)75
最小目盛(N・m)0.01
設定トルク(Nm)0.035
負荷方向右
1セット(6個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ