「送りギア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
トラスコ品番469-7238
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
差込角(mm)6.35
全幅(mm)99
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
トラスコ品番469-7237
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
差込角(mm)6.35
全幅(mm)99
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7239
セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72
材質特殊工具鋼
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品ポーチ
トラスコ品番469-7240
セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)89
全幅(mm)99
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。
ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。
ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。
用途一般的な締め付け作業
差込角(mm)凸6.35
トラスコ品番766-0774
セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1
材質クロムバナジウム
形状対辺形状
歯数76
全長(mm)152、141
質量(kg)0.62
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90
送り角度(°)5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。
付属品収納ポーチ
トラスコ品番616-8569
セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm
材質特殊合金鋼、プラスチック
差込角(mm)9.5
セット数35点
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード