「esdフォーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
トラスコ品番249-4359 材質プラスチック、ラバー 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 先端マグネットあり ハンドル径(Φmm)34 ホルダー長さ(mm)全長54 マグネットなし
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

種類プレセット形 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用 質量(g)188 適合ビット6.35mm
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番437-9306 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル 質量(g)125 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

トラスコ品番437-9314 質量(g)35 最小目盛無段階調整 適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ) 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
用途精密・電子作業用。 トラスコ品番195-2433 セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5 商品構成セット品 アズワン品番64-8336-84 点数21本
1セット(21本)
47,980 税込52,778
翌日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4652 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T8 先端サイズ(mm)2.30
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4651 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)137 軸長(mm)50 刃先[[+]]1 先端サイズ(mm)# 01
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4653 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T6 先端サイズ(mm)1.65
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4649 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)140 軸長(mm)40 先端形状ペンタローブ 刃先PL1.1 先端サイズ(mm)PL1.1
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4650 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)140 軸長(mm)40 先端形状ペンタローブ 刃先PL1.4 先端サイズ(mm)PL1.4
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

最大20個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

最大11個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷