カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • Omnifit(29)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • RS PRO(6)
  • JTC(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • 日東工器(2)
  • NOK(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • felo(フェロ)(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • WORKPRO(2)
  • カナフジ電工(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-30-4」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 11本組ビットセット(金属用) Wera

    11本組ビットセット(金属用)

    Wera
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
  • インパクトドライバーセット Wera

    インパクトドライバーセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
    用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
  • 工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き) Wera

    工具セット(パティオ・造園セット/ケース付き)

    Wera
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ねじ込み深さ制限可変ビットホルダー1/4”、ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH1・2・3)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)、スピゴット付トルクスビット(TX25)×2、フェルトリング(27mm)×4。パティオ造園セット T1。テラスを構築する際に木製の床板の皿ネジの頭を均一にするための高品質の17点ツールセット。可変的に調整可能なねじ込み深さリミッターと表面を保護する保護フェルトリングを備えたビットホルダー。余分な錆びを防ぐステンレス鋼製ビット15本。Take it easyツールファインダーを使用で、プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け。Wera 2goと互換性のあるコンパクトな折りたたみバッグ(スペアのフェルトリング4個付き)。
    寸法(mm)フェルトリング:27ビットスピゴット付トルクスビット(TX):25、トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):1・2・3、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)可変ビットホルダー:95、ユニバーサルホルダー:50ビット全長(mm)各ビット:25
  • ビットチェック ビットセット(大工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(大工用)

    Wera
    7,798税込8,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。
    ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)57ビット全長(mm)各25
  • ビットチェック ビットセット(大工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(大工用)

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。
    ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
  • 10本組ドライバービット(インパクト用) Wera

    10本組ドライバービット(インパクト用)

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
    セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH2・3、インパクターポジビット PZ2・3、インパクタートルクスビット TX20・25・30、インパクター六角ビット 4・5mm
  • 10本組ドライバービット(インパクト用) Wera

    10本組ドライバービット(インパクト用)

    Wera
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷
    Impaktorテクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、長くて重いネジを簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。
    セット内容インパクターホルダー 057676(1/4”×75mm)、プラスインパクタービット PH2・3、ポジインパクタービット PZ2・3、トルクスインパクタービット TX20・25・30、六角インパクタービット 4・5mm
  • ビットチェック(金属加工用) Wera

    ビットチェック(金属加工用)

    Wera
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。金属加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
    用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH1・2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2×25mm、トルクスビット TX15・20・25・30×25mm、六角ビット 3・4・5×25mm
  • 差替式インパクト貫通ドライバー Wera

    差替式インパクト貫通ドライバー

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
  • ソケットレンチセット(ZYKLOP) Wera

    ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    Wera
    89,980税込98,978
    1セット
    翌日出荷
    Wera Zyklop Speedは速い動きをします。5種類のラチェットを1つにまとめました。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットヘッド。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
    セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、ソケット 003618・003619・003620・003621・003622・003623・003624・003625・003626・003627・003628・003629・003630・003631・003632・003633・003634001・05003635(3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・31/32・1・1.1/16・1.1/8・1.3/16・1.1/4”)、スライド式Tハンドル 003636(1/2”)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”)、ビットアダプタ― 003641(5/16”×1/2”)、フレキシブルロックエクステンション 003642・003643(1/2・1/2”)、ビット 057715・058015・066900・066901・066905・066910・066915・066920・066925(PH3・PZ3・TX25・20・30・40・45・50・55)、六角ビット 1/4”・5/16”・3/8”・7/32”セット商品数38
  • ビットチェック ビットセット(木工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(木工用)

    Wera
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石付きで、1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブ。
    セット内容ビットホルダー 1/4”×50mm、プラスビット PH2 ×25mm、ポジネジビット PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
  • ブレードセット Wera

    ブレードセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
    セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • (Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera

    (Torx)ドライバーセット(ステンレス)

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
    セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
  • ビットチェック ビットセット(木工用) Wera

    ビットチェック ビットセット(木工用)

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のリング磁石付きユニバーサルホルダーは重いネジでもしっかり固定し、ラピダプターによりビットの交換をスムーズに行えます。電動工具のチャックに取り付けることも可能です。 マルチコンポーネントビットチェック、立てた状態で保管できます。ビットチェックは立て置きができるため、最小限のスペースで保管できます。木製加工品に最適。磁石付きラピダプターホルダー、長いネジを保持します。
    セット内容ビットホルダー リング磁石付 1/4”×57mm、トーション プラスビット PH2 ×25mm、ポジビット トーション PZ1・2(2個)・3×25mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mmセット数セット12点
  • ターボギアドライバーセット Wera

    ターボギアドライバーセット

    Wera
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷
    従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
    セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • ドライバービットセット(ラチェット) Wera

    ドライバービットセット(ラチェット)

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
    セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
  • 60本組ビットセット(Bi-Torsion) Wera

    60本組ビットセット(Bi-Torsion)

    Wera
    18,980税込20,878
    1組
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング(BDC)、丈夫な仕様の(BTZ)、一般用途向けのハードな造りの(BTH)のバイトーションビット49点、通常使用(Z)ビット11点、889/4/1Kユニバーサルホルダー1本、クイックドライバーチャック付き "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けされており、必要なツールを見分けられます専用の機能的で軽量な布製ボックスにより、最低限のスペースでツールを管理、保管、持ち運びできますボックス自身に表面保護が施されており、非常に丈夫で、落ちても傷つきにくい
    セット内容ラピダプタホルダー、[ダイヤモンドコーティングビット]、プラスビット (PH)1×1本・2×2本・3×1本、ポジビット (PZ)1×1本・2×2本・3×1本、マイナスビット 5.5×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm×各1本、[強力型ビット]、プラスビット (PH)1×2本・2×8本・3×1本、トルクスビット (TX)10×3本・15×2本・20×4本・25×4本・30×2本・40×1本、六角ビット 2.5×3本・3×3本・4×3本・5mm×2本、[一般用ビット]、ポジビット (PZ)1×2本・2×8本・3×1本質量(g)498
  • ツールチェック モジュラー セット Wera

    ツールチェック モジュラー セット

    Wera
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
    セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
    セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色
  • ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー セット 1

    Wera
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに49点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビットをとてもコンパクトなケースに収納しております。
    セット内容●815/1 (1×1/4×78), 8011 (1×1/4×50.0), 870/1 (1×1/4×25), 899/4/1 (1×1/4×50), 851/1 BTZ (1x PH 1×25), 851/4 BTZ (1x PH 2×50), 855/1 BTZ (1x PZ 1×25), 855/4 BTZ (1x PZ 2×50), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10×25; 1x TX 15×25), 867/4 TORX BTZ (1x TX 20×50; 1x TX 25×50), 800/4 BTZ (1×0.8×5.5×50), 840/1 BTZ (1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25), 8790 HMA (1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×13.0×23.0), 950 (1×1.5×45; 1×2.0×50; 1×2.5×56; 1×3.0×63; 1×4.0×70; 1×5.0×80; 1×6.0×90), 1014 (1×4×80.0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0.9×30; 1×1.3×30; 1×1.5×30; 1×2.0×30; 1×2.5×30), 800/0 Micro (1×0.3×1.5×30; 1×0.40×2.5×30; 1×0.50×3.0×30), 9550 (1×67,5×91,0×22,0), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)6.35セット商品数49ケース色
  • コンパクトメンテナンスセット M Wera

    コンパクトメンテナンスセット M

    Wera
    45,980税込50,578
    1セット
    8日以内出荷
    金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
    セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)