カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • 3M(スリーエム)(30)
  • Canon(15)
  • Kawasaki(26)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • SAMTEC(49)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • SMC(319)
  • イトーキ(16)
  • エスコ(29)
  • グーリング(28)
  • サンドビック(14)
  • スズキ(47)
  • ダイヤトレンド(14)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
  • ブロードウォッチ(70)
  • ホンダ(211)
  • 塚本無線(14)
  • 近藤製作所(50)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra4」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA4

    Wera
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • ラチェット式 スタビードライバーセット RA4 Wera

    ラチェット式 スタビードライバーセット RA4

    Wera
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。6つのビットをマガジンに収納できます。プラス、スロット、四角ヘッド(Robertson)に対応で頑丈です。汎用タフビットです。ビット取り付け部に強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2つの素材を使用したKraftformハンドルは、しっかりとしたグリップと正確な作業を可能にします。
    セット内容四角スクエアプラスビット (#1・#2)×25mm(066405・066410)、マイナスビット (1×5.5・1.2×6.5)×25mm(072059・072061)、プラスビット (PH1・PH2)×25mm(072070・072072)品番WERA品番:5008893001
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • ソケットセット Wera

    ソケットセット

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った9点セット。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ボール ロック付き。8 個の Zyklop ソケット1/4インチドライブ。「Take it easy」ツールファインダーでサイズごとに色分けされているため、必要なツールを素早く簡単に識別できます。
    用途ラチェット機能付き 411 A RA T ハンドル アダプター ドライバー 1 個、1/4 インチ ソケット用セット内容T型ドライバーハンドル 023460(1/4”×45mm)、1/4”ソケット 003514・003515・003516・003517・003518・003520・003521・003522(3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • クラフトフォームコンパクト 60RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 60RA

    Wera
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
  • ブレードセット Wera

    ブレードセット

    Wera
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
    セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
  • クラフトフォームコンパクトVARIO RA Wera

    クラフトフォームコンパクトVARIO RA

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7210セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5種類セット品商品構成セット品
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1

    Wera
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    ピストル型ラチェットドライバーセット ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により早回しが可能で、ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的な切り替えができ、スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにラチェットが作動します。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業ができます。革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換が可能です。Take it easy色分けシステム付きの25mmビット6本は、カラーコードとサイズプリントでサイズを簡単に見分けられます。丈夫で耐久性のある89mmビット6本は硬質材料向けです。頑丈で製品寿命が長い汎用のBiTorsionビット(25mm)6本はハンドル内蔵のマガジンに収納されています。汎用タフビット(89mm)6本もセットに含まれています。6.35mmビット差込部には強力な永久磁石を使用し、ビットを確実に保持します。Kraftformピストル型ハンドルはハードゾーンとソフトゾーンの2素材でてこの原理を利用したグリップを実現しています。頑丈なホルスターはベルトに装着できます。
    セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本、855/4 Z PZ ポジビット PZ1×89mm(060029)×1本・PZ2×89mm(060035)×1本、867/4 Z トルクスビット TX20×89mm(060188)×1本・TX25×89mm(060189)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本品番WERA品番:5051536001質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×60
  • ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    ラチェットドライバーセット インチサイズ/ケース付 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチによって、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプタークイックリリースチャックにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠した6.35mm六角差込に対応しています。89mmのロングビット17点セット(プラス、ポジドライブ、TORX BO、六角、スクエアヘッド、マイナス)を搭載しています。Wera 2go対応の頑丈な折りたたみ式ポーチに収納されています。
    セット内容838 RA-R ラチェットドライバー 6.35mm 1/4"×140mm(051494)×1本、851/4 Z プラスビット PH1×89mm(059760)×1本・PH2×89mm(059775)×1本・PH3×89mm(059795)(六角ブレード)×1本、867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット TX10×89mm(060050)×1本・TX15×89mm(060051)×1本・TX20×89mm(060052)×1本・TX25×89mm(060053)×1本・TX30×89mm(060054)×1本、840/4 Z 六角ビット 3/32"×89mm(059661)×1本・1/8"×89mm(059663)×1本・5/32"×89mm(059665)×1本・3/16"×89mm(059666)(六角ブレード)×1本、868/4 四角スクエアプラスビット #1×89mm(134800)×1本・#2×89mm(134801)×1本・#3×89mm(134802)×1本、800/4 Z マイナスビット 1×5.5×89mm(059488)×1本品番WERA品番:5051531001質量(g)545寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×135×55
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
    セット内容837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)×1本、817 電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)×1本、410 I VDE A RA 絶縁ラチェット機構付きT型ハンドルアダプター 6.35mmソケット用 1/4"×130mm(005121)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 i "Take it easy" 0.4×2.5×157mm(006500)×1本・1.5×6.5×157mm(006505)×1本、Kraftform Kompakt VDE 60 iS "Take it easy" 0.6×3.5×157mm(006506)×1本・0.8×4×157mm(006507)×1本、Kraftform Kompakt VDE 62 iS "Take it easy" PH1×157mm(006512)×1本・PH2×157mm(006513)×1本、Kraftform Kompakt VDE 65 iS "Take it easy" PZ1×157mm(006526)×1本・PZ2×157mm(006527)×1本、Kraftform Kompakt VDE 67 iS トルクス "Take it easy" TX15×157mm(006540)×1本・TX20×157mm(006541)×1本・TX25×157mm(006542)×1本、Kraftform Kompakt A VDE 712 i アダプター 絶縁 6.35mmソケット用 1/4"×154mm(006642)×1本、8790 A VDE Zyklopソケット 絶縁 6.35mm差込 5×41mm(005931)×1個・5.5×41mm(005932)×1個・6×41mm(005933)×1個・7×41mm(005934)×1個・8×41mm(005935)×1個・10×41mm(005936)×1個・11×41mm(005937)×1個・12×41mm(005938)×1個・13×41mm(005939)×1個、9575布製ボックス 230×105×50mm×1個品番WERA品番:5006632001質量(g)1172寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×238×71
  • クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1

    Wera
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
    セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)差込角(mm)6.35セット商品数17
  • ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    ピストル型ラチェットドライバーセット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です。革新的なラチェット機構により、ネジの引っ掛かりがない場合でも早回しが可能です。リングスイッチにより、時計回り/反時計回りの直感的な切り替えが可能です。ポジション0でラチェット機構をロックし、正確な作業が行えます。ラピダプターテクノロジーにより、工具を使わず迅速なビット交換が可能です。BiTorsionビット(25mm)6点をハンドル内蔵のマガジンに収納しています。Take it easy色分けシステムにより、ビットの形状を色で識別できます。6.35mm差込部の強力な永久磁石でビットをしっかり保持します。2種の素材を使用したKraftformピストル型ハンドルは、てこの原理が使えて高いトルクを発揮します。頑丈なホルスターはベルト装着が可能で、持ち運びに便利です。
    セット内容851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×1本、855/1 BTZ バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056720)×1本・PZ2×25mm(056722)×1本、867/1 BTZ トルクスビット バイトーション TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、814 RA-R ラチェット機構付き ピストル型ハンドル 1/4"×1本品番WERA品番:5051535001質量(g)384寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×60
  • 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用セット内容T型ドライバーハンドル:1/4”×45mm(023461)、ドライバーハンドル:1/4”×119mm(051462)、プラスビット:PH2(059775)、ポジビット:PZ2(060035)、ポジマイナスビット:#1・2(059896・059897)、トルクスビット:TX15・20・25・30(060187・060188・060189・060191)、六角ビット:2・2.5・3・4・5・6mm(059628・059629・059630・059631・059632・059633)、六角ソケットドライバービット:8・10mm(060423・060425)、マジックテープ:120×50mm。クラフトフォーム コンパクト 400 RA SHK セット 1。空調制御システム専用(配管、暖房、空調)セット品番WERA品番:5136072001