30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等 トラスコ品番342-5752 材質軸部::ステンレス 全長(mm)161 軸長(mm)80 刃先TX9
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25 タイプショート 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0 材質(軸)特殊工具鋼 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 商品構成単品
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40) 質量(g)365 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
1セット
8,498 税込9,348
翌日出荷

ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
1本
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質/仕上特殊合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
1セット
7,498 税込8,248
翌日出荷

ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。
用途電気工事・電気自動車 仕様1000V絶縁仕様 規格欧州規格IEC60900適合品 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6917 セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)147.5 差込角(mm)6.35 トルク調整範囲(N・m)1-3 最小目盛(N・m)1 グリーンマーク認定
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

狭いスペースに多くのツールを収納できる、驚くほどコンパクトなセット。非常に高い堅牢性と長寿命を備えた革新的なテキスタイルボックスのおかげで、全く新しいラチェットセット感覚が得られます。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。繊維製の外側素材による追加の表面保護。軽量かつ体積が少ないため、簡単に移動できます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。 5つの定義された固定を備えた自由に旋回するラチェットヘッド。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、エクステンションバー 150・56mm(003531・003527)、六角ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003717・003718・003719・003720・003721・003722・003723・003724・003725・003726・003727・003728・003729)、トルクスビットソケット TX8・9・10・15・20・25・27・30・40(003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371)、六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8mm(003332・003333・003335・003337・003341・003339)、プラスビットソケット PH1・2・3(003350・003351・003352)、ポジビットソケット PZ1・2・3(003353・003354・003355)、マイナスビットソケット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(003320・003322)、ナットエキストラクター 14×43mm、ベルクロストリップ 120×50mm 差込角(inch)1/4
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 タイプTORX 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘックスローブ 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3250 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9 差込角(inch)六角1/4
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片側はボールエンドタイプブラックレーザー処理サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
セット内容Torxキーレンチ 024461・024462・024463(TX8・9・10)、Torxキーレンチ ボールポイント付き 024464・024465・024466・024467・024468・024469、(TX15・20・25・27・30・40) 質量(g)345 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×25
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-6930 セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm 材質特殊工具鋼 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)全長17100 マグネット先端マグネット有 グリーンマーク認定
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー、トルクスビット (TX)8・9・10・15・20・25・27・30・40 質量(g)92 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×65×15
1組
6,898 税込7,588
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷

頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063) 差込角(inch)1/4
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

高速で疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。高品質のビット素材で作られた六角形のブレードはブレードを貫通しており、ハンマーで叩いた場合でも力を完全に伝達します。延性の強化された材料により、ブレードの飛散や破損が防止されます。一体型の衝撃キャップが付属しており、耐久性が向上し、破片のリスクが軽減されます。統合された六角形ボルスターにオープンエンドまたはリングスパナを適用すると、より多くのトルクを伝達できます。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、作業場での煩わしい転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。ラックが2つ付いているので、すっきり収納できます。
用途固着したネジの締め付け、彫刻、緩めに使用 セット内容プラスドライバー 017005・017010・017015(PH1・2・3)、ポジドライバー 017050・017052・017054(PZ1・2・3)、マイナスドライバー 018260・018262・018264・018266・018268(0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×7・1.6×9mm)、トルクスドライバー 024401・024402(TX20・25)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。クイックリリース チャック付きのユニバーサル ホルダーが含まれています。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させることなくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単に行え、片手でビットを素早く交換できます。電動ドライバーに挿入したり、電気ドリルのチャックに使用したりできます。汎用性の高い粘性の強い TORXビットが付属しています。
用途DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ六角ヘッドドライブのビットのテークアップ用 セット内容ユニバーサルビットホルダー 052500(1/4”×50mm)、トルクスビット 066485・066486・066487・066488・066490・066491・066493・066495・066496(TX10・15・20・25・30・40・6・8・9)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059) 差込角(inch)3/8
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

関連キーワード