絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 41~52件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM27IC02 [27型 ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    FAST IPSパネル搭載&Adaptive sync対応の入門者にオススメなゲーミングモニター。応答速度1ms (GTG) リフレッシュレート最大180Hz 180Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。クリアな画質のWQHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。より高速な応答速度を実現 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。99% sRGBと10.7億色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと10.7億色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 1.07B、輝度 300cd/m2、コントラスト比 1200:1。見やすい角度に高さや角度を調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:90%質量(kg)スタンド含まず 3.2、スタンド含む 3.6消費電力(W)最大≦54 通常≦35 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27.0表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、Dual Gameモード、PIP/PBP、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度2560(H)×1440(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort1.4×2VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:300、最小:250可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ] MAXZEN

    MGM27CH01-Q180-WH ホワイト [27型 液晶ディスプレイ]

    MAXZEN
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    置いた瞬間、デスクが完成する。ホワイトモニターがつくる上質なゲーム空間。高リフレッシュレート180Hz対応 映像がよりスムーズに 180Hzの高リフレッシュレートにより、動きの速いシーンもなめらかに表示。ゲームや映像視聴を快適に楽しめます。120% sRGB × 10,7億色対応 色彩豊かな映像表現 色の階調までなめらかに再現。映像やゲームを、より自然で美しい色合いで楽しめます。SRGB 120%、表示色 10.7B、輝度 280cd/mm2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。視野角 178°を実現のIPSパネル搭載 視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、斜めからでも色の再現が崩れず、 美しい映像を楽しめます。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 2560×1440の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。シーンに合わせて選べる多彩なモード搭載。角度も高さも自由自在な多機能スタンド。インテリア目線で選べる、ホワイトゲーミングの新基準。壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため、市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、HDMIケーブル(2.1対応)、取扱説明書×1部、スタンド固定ネジ×1(スタンドベースに取付済み)仕様【色空間】sRGB:120% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 3.5、スタンド含む 5.0消費電力(W)最大≦35/通常≦28/待機時≦0.5電源ACアダプター 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.2A MAX 出力:DC12V 3Aサイズ(inch)27表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.9 × 362.8 × 63.3 / (スタンド含む)614.9 × 403.3~525.3 × 233.6機能Adaptive-sync、DCR、HDR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマーコントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度2560×1440使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度6ms(GtoG)入力端子HDMI 2.1 × 2、DisplayPort1.2 × 2VESAマウント(mm)100×100スロット【セキュリティ】スロット穴規格:ケンジントン(ナノセーバー:2.5mm×6mmに対応)色(本体)ホワイト端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED可動範囲チルト:-6~26° / スイーベル:360° / ピボット:-90~90° / 高さ調整:122mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)180輝度(cd/m2)標準:280、最小:250
  • MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 2.5、スタンド含む 2.9消費電力(W)最大≦42 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC12V 3.0Aサイズ(inch)24.5表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)557.7 × 330.6 × 58.0 / (スタンド含む)557.7 × 422.6 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.0944×0.2802パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • プロジェクター MAXZEN

    プロジェクター

    MAXZEN
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    ★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
  • JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN

    JF93HD01WH ホワイト [冷凍庫 (93L・右開き)]

    MAXZEN
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感。見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~4段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!。賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能。面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。電気代も安心!省エネ基準達成率104% 。目標年度2021年度。うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品フリーケース×3、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)28.5色ホワイト電圧(V)AC100~(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1140×636冷却方式ファン式運転音(dB)25使用環境【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)320h定格内容積(L)93
  • JF93HD01BK ブラック [冷凍庫 (93L・右開き)] MAXZEN

    JF93HD01BK ブラック [冷凍庫 (93L・右開き)]

    MAXZEN
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感。見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~4段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!。賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能。面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。電気代も安心!省エネ基準達成率104% 。目標年度2021年度。うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品フリーケース×3、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)28.5色ブラック電圧(V)AC100~(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1140×636冷却方式ファン式運転音(dB)25使用環境【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)320h定格内容積(L)93
  • JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] MAXZEN

    JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)]

    MAXZEN
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感。見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~5段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!。賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能。面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。電気代も安心!省エネ基準達成率110% 。目標年度2021年度。うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品フリーケース×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)32.6色ホワイト電圧(V)AC100~(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1385×636冷却方式ファン式運転音(dB)25使用環境【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)360h定格内容積(L)117
  • JF117HD01BK ブラック [冷凍庫 (117L・右開き)] MAXZEN

    JF117HD01BK ブラック [冷凍庫 (117L・右開き)]

    MAXZEN
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感。見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~5段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!。賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能。面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。電気代も安心!省エネ基準達成率110% 。目標年度2021年度。うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品フリーケース×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)32.6色ブラック電圧(V)AC100~(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.8定格消費電力(W)電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1385×636冷却方式ファン式運転音(dB)25使用環境【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)360h定格内容積(L)117
  • MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター] MAXZEN

    MGM27IC04-F240 [27インチ ゲーミングモニター]

    MAXZEN
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を。240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1。反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
    付属品スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1仕様【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%質量(kg)スタンド含まず 3.14、スタンド含む 3.55消費電力(W)最大≦50 通常≦28 待機時≦0.5電源ACアダプター、入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.5A MAX、出力:DC12V 4.0Aサイズ(inch)27表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含まず)614.3 × 366.8 × 57.2 / (スタンド含む)614.3 × 450.9 × 218.5機能Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定などコントラスト比1000:1表示色1670万色解像度1920(H)×1080(V)使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下視野角左右約178°/上下約178°応答速度1ms(GtoG)入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1VESAマウント(mm)100×100端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.3113×0.3113パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)240輝度(cd/m2)標準:350、最小:300可動範囲(°)チルト:-5~20 (±2)
  • プロジェクター MAXZEN

    プロジェクター

    MAXZEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    ★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
  • 60L 前開き冷凍庫 MAXZEN

    60L 前開き冷凍庫

    MAXZEN
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    ★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!。食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時。・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時。・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時。★ コンパクト設計。カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザイン。インテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!。★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)。ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!。サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!。前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!。★ 取っ手付きで使いやすいケース。使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!。★ コンパクトなのに大容量。大容量60L
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニター MAXZEN

    液晶モニター

    MAXZEN
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    ★ フルHD画質のクリアな画質。★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現。★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質。99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。★ 目に優しい快適設計。ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計。目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。★ FreeSync対応。画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。★ 目に優しいブルーライトカット。目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。★ 見やすい角度に調節可能。前後に動かし見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!。VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。★ ベゼルレスフレーム採用。・超薄型フレームレスで大画面。同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。・省スペースでマルチモニターにも最適。超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。
    コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VA