JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)]
本体幅わずか36cm!キッチンのすき間にすっきり収まるスリムボディで2台目にもおすすめ。
今の冷蔵庫にプラス!2台目におすすめ 冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!「専用冷凍庫」 をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます。
スリムボディでキッチンやお部屋にもスッキリ収まる キッチンの狭いすき間にもピッタリ!設置しやすく家事の動線も邪魔しないサイズ感
見た目はスリムだけど、中身しっかり。1段目: 収納棚 アイスなどサッと取り出しやすい収納スペース。2~5段目: フリーケース 中身がひと目で分かる透明ケース。引き出しタイプで奥の食品も見やすいから無駄なく管理できて取り出しもスムーズ!
賢く冷やす。選べるモードで暮らしにフィット。1台2役!使い方自由自在 温度調整だけでなく、冷蔵モードと冷凍モードを自由に切り替え可能。温度は3段階で設定可能
面倒な霜取りは不要!簡単お手入れ 自動霜取り機能付きのファン式冷却。自動で霜取りを行うので日々のメンテナンスもらくらく。水洗い可能。フリーケースとトレーは水洗い可能でいつでも清潔。
電気代も安心!省エネ基準達成率110%
目標年度2021年度
うれしい静音設計 生活環境に置いても音が気にならず快適。運転音25dB。
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
- 付属品
- フリーケース×4、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(kg)
- 32.6
- 色
- ホワイト
- 電圧(V)
- AC100~(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 電源/約1.8
- 定格消費電力(W)
- 電動機:90(50Hz)/100(60Hz) 電熱装置:90
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 360×1385×636
- 冷却方式
- ファン式
- 運転音(dB)
- 25
- 使用環境
- 【冷凍モード時】周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)
- 冷媒
- ノンフロン R600a
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kW)
- 360h
- 定格内容積(L)
- 117
- 内容量
- 1台
注意
※据え付け場所 上部10cm以上、左右10cm以上、背面10cm以上※この冷凍庫は右開きです
※床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
※ドアの開閉スペースを確保してください。
※本体下部の調節脚で本体の平衡を保ちます。矢印の方向へ回すと前上がりになります。
※調節脚は左右で異なった形状ですが、 調節方法は同じです。
※安全上のご注意 製品を安全で正確にお使いいただき、 お使いになる人や周りの人々への危害・損害を未然に防止するため、ご使用の前に製品の取扱説明書を必ずお読みください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192850 JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192850-260421-02.jpg)
![注文コード:76192850 JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192850-260421-04.jpg)
![注文コード:76192850 JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192850-260421-06.jpg)
![注文コード:76192850 JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192850-260421-08.jpg)
![注文コード:76192850 JF117HD01WH ホワイト [冷凍庫 (117L・右開き)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192850-260421-10.jpg)














