カテゴリ
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- MURATA(村田製作所)(68)
- KYOCERA AVX(68)
- SMC(45)
- YAGEO(38)
- ツツミ工業(24)
- エスコ(16)
- TDK(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 日東工業(11)
- KEMET(9)
- RS PRO(9)
- トリニティ(7)
- フルテック(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 岩崎通信機(IWATSU)(5)
- Simplism(5)
- EPCOS(4)
- VISHAY(4)
- ブランドをもっと見る
「pf2m」の検索結果

着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)3日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル
冨士電線(東京)¥129,800税込¥142,7801巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥119,800税込¥131,7801巻(10m)3日以内出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
着色識別PE絶縁PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥96,980税込¥106,6781巻(10m)3日以内出荷CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54