絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y型レンチ SK11

    Y型レンチ

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型
  • エアホースリールソフト SK11

    エアホースリールソフト

    SK11(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
  • コードレスピタガン 乾電池式 SK11

    コードレスピタガン 乾電池式

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
    用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
  • スプラインソケットセット SK11

    スプラインソケットセット

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(9個)
    当日出荷
    1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
    用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)7777差込角(mm[inch])6.35(1/4)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • スマホケース SK11
    イエロー
    グレー
    ブルー

    スマホケース

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ネオプレーン素材でソフトに収納できます。取り出しやすいダブルジッパーポケットです。ロック付きカラビナとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
    用途スマートフォンの収納材質ネオプレーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×180×20
  • ミニ圧着工具 SK11

    ミニ圧着工具

    SK11
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途リングスリーブE用。全長(mm)195質量(g)290規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中
  • 強力型エアインパクトレンチ SK11

    強力型エアインパクトレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
    用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)677寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)800最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400
  • 替えフィルター RL1 SK11

    替えフィルター RL1

    SK11
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    規格RL1適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • ステンレス工具箱 SK11

    ステンレス工具箱

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。 持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
    用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス、ポリプロピレン材質(調節バックル)鉄外寸法・高さ(mm)255
  • ホースバンドセミステン SK11

    ホースバンドセミステン

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
    用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
  • エアダスター ライト流調N付 SK11

    エアダスター ライト流調N付

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂空気消費量(L/min)1~300取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エア取入口M12×1.0
  • 充電式LEDスティックライト SK11

    充電式LEDスティックライト

    SK11(4件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
    用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。付属品充電アダプター仕様リチウムイオンバッテリー内蔵電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
  • おそうじアフロ君 ジュニア SK11

    おそうじアフロ君 ジュニア

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
    用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
  • 面取りビット45° SK11

    面取りビット45°

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6角度(°)45
  • U溝ビット SK11

    U溝ビット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • ビスC&アジャスタービット SK11

    ビスC&アジャスタービット

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
    用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
  • チャックハンドルホルダー SK11

    チャックハンドルホルダー

    SK11
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    チャックハンドルをコード等に簡単に保持できます。電源コード等に取り付けられ、チャックハンドルの紛失を防ぎます。
    用途チャックハンドルの紛失防止。
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
  • ゴムバンド Jフック SK11

    ゴムバンド Jフック

    SK11(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
    用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
  • バックル式ベルト荷締機 SK11

    バックル式ベルト荷締機

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
    用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
  • スムースギアラチェットDV SK11

    スムースギアラチェットDV

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
  • ビスキャッチDV No.470 SK11

    ビスキャッチDV No.470

    SK11
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
    用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ストロング万能鋏 ポータブル SK11

    ストロング万能鋏 ポータブル

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。サイズM切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで板厚(mm)3(幅広厚刃)材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
  • 共柄ブラシ 真鍮 SK11

    共柄ブラシ 真鍮

    SK11
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプ共柄ブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
  • 強力打ち棒 両面15mm用 SK11

    強力打ち棒 両面15mm用

    SK11
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4
  • ネジリブラシ SK11

    ネジリブラシ

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。
    用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。タイプネジリブラシ材質(毛)メッキ波線ワイヤー
  • ステンコンデンサーブラシ SK11

    ステンコンデンサーブラシ

    SK11
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ステンレス線
  • ワイヤーコンデンサーブラシ SK11

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
    用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ワイヤー
  • 内装用プラスチックローラー SK11

    内装用プラスチックローラー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    内装工事作業に最適です。主に床貼り作業に最適です。壁紙をカットする際、糊付け部分がちょうど75mm程度の幅になっているので、きれいに一回で押える事が出来ます。
    用途クロスの圧着作業。全長(mm)180質量(g)185材質(ローラー部)樹脂材質(柄部)木ローラーサイズ(mm)35×75
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 グリル・ガスレンジ・フライパン等に固着したコゲやサビ、自転車・自動車の金属部品や、グラインダーやドリル等の電動工具のサビ取り・汚れ落としに適しています。 タイル目地のカビや汚れ落とし、フェンスや門扉等のサビ取りに適しています。
    用途ガスレンジ・自転車・フェンスなどのサビ取り・汚れ落とし粒度WA80寸法(mm)65×25×20色赤目の粗さ荒目
  • 家庭用台付砥石 両面コンビ SK11

    家庭用台付砥石 両面コンビ

    SK11
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
    用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様荒研ぎ用・中仕上げ用粒度150・1000砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど
  • オートネイルポンチ SK11

    オートネイルポンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
    用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
  • チスタガネ SK11

    チスタガネ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
    用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
  • リフォームバーR SK11

    リフォームバーR

    SK11
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
    用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
  • ネジリブラシロング P.P SK11

    ネジリブラシロング P.P

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
    用途パイプの内側の汚れ落とし。全長(mm)約670タイプねじりブラシ・ロング材質(柄部)木材質(毛)PP線
  • 接着材用ブラシ SK11

    接着材用ブラシ

    SK11
    ¥419税込¥461
    1パック(5本)
    当日出荷
    工作など、細かい部分の塗布に最適です。ストロー型の柄です。
    用途塗料・接着剤の塗布。材質(柄部)プラスチック
  • U3型ブラシ ナイロン SK11

    U3型ブラシ ナイロン

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。
    用途水洗い、汚れ落し。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行
  • PC両面ハトメ玉 SK11

    PC両面ハトメ玉

    SK11(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(15組)
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5