カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

コンプ アンロードチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
コンプ レギュレータ(右)
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
ビスカップ フタ付 型底
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 フタ付で中身がこぼれにくいです。用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステル色ブラック適合ベルト幅(mm)60
EVAツールバッグ
SK11¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷プロ仕様のハイグレードタイプで、水で洗えるEVA素材のツールバッグです。 工具の収納に便利な取り外し可能な内側ポケット付きです。 ホルダーを外せば水をためることも可能です。 R形状で身体にフィットし持ち運びも楽です。 手持ち&ショルダーベルト付きです。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)約360×260×230質量(kg)約1.9材質(本体)EVA外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)230
ビスカップ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル色ブラック質量(g)約115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×150×120対応60mm幅ベルトまで対応
ツールホルダーペン差し
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×30対応60mm幅ベルトまで対応
マグネットT型レンチホルダー
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
阿修羅 ビットマグネット
SK11(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
バンドソー替刃 木工仕上用
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
SDSプラスビット 5本組
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンクリートへの穴あけに求めやすい価格のセット品です。新先端形状と超硬チップで速く穴あけができて、長寿命です。デッキプレートへの貫通も可能です。対鉄筋性能がアップしました。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業。タイプSDSプラスシャンク用有効長(mm)50
インパクト木工ホールソー深穴
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
鷲掴ドリルチャック キー
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
ダブルフレックスラチェットR
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼サイズ(mm)10×13最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下ギア数72山(送り角度5度)
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
スナップリングプライヤー
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
マルチクリップクリップ式
SK11(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
ガストーチ PRO
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)熱量(kcal/h)2800
タイル内装用スポンジ かため
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷かためでハードに使えるタイプです。 伸びは少ないですが、非常に固さがあり、ハードに使えるスポンジです。 かための材質で強めにこすって使用いただけます。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)245×320×70タイプかため
鳶レベル
SK11(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
エアクリーニングガン
SK11(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式空気使用量(L/min)(最大)210最大吐出量(L/min)液体:0.23ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
Y型ニップル
SK11¥979~税込¥1,077~1個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
スマートアングルドライバー
SK11(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
ゴムバンド用2本線フック
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ブラインドリベット
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(200本)当日出荷から翌々日出荷ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)4.8ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0引張強度(kg)300剪断強度(kg)200材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
タイル・内装用スポンジ
SK11¥589税込¥6481個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×500×60タイプロング
真中コンデンサーブラシ
SK11¥389税込¥4281本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら