絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター SK11

    フィルター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
    用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。仕様布寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250密度約100ミクロン
  • オートエアーリール SK11

    オートエアーリール

    SK11(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
    用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1使用流体圧縮空気材質(ボディ)鉄継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • SDSフラットチゼル SK11

    SDSフラットチゼル

    SK11
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
    用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
  • ジャッキアップソケット SK11

    ジャッキアップソケット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
    用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
  • くろプラス(スライド用) SK11

    くろプラス(スライド用)

    SK11(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材アルミ最高使用周速度(m/s)72
  • ダイヤモンドシャープナー SK11

    ダイヤモンドシャープナー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
    内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • ラチェット式ベルト荷締機 SK11

    ラチェット式ベルト荷締機

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
    用途荷物の結束作業。材質(ベルト)ポリエステル
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(300本)
    当日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)4ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2引張強度(kg)210剪断強度(kg)150材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • ミニクラフトはさみステンレス SK11

    ミニクラフトはさみステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
    用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。材質(グリップ)ABS樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • 両面ハトメの玉 20組 SK11

    両面ハトメの玉 20組

    SK11(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • チャンネルブラシ豚毛 SK11

    チャンネルブラシ豚毛

    SK11
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
    用途つや出し・接着剤の塗布。タイプチャンネルブラシ材質(毛)豚毛線
  • スイープスクレーパー SK11

    スイープスクレーパー

    SK11
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    摩擦・衝撃に強いスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
    用途塗りつけ・はがし作業。仕様耐摩擦・衝撃材質硬ポリエチレン色ブルータイプミドル耐熱温度(℃)140材質(刃)硬ポリエチレン
  • スイープスクレーパー SK11

    スイープスクレーパー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。
    用途塗りつけ・はがし作業。仕様軽量・耐熱材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ標準耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリプロピレン
  • ポリ・ワッシャー1.5mm厚 SK11

    ポリ・ワッシャー1.5mm厚

    SK11(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。
    用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
  • プラスチックサッシヘラ SK11

    プラスチックサッシヘラ

    SK11
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂タイプV型
  • ハンドサンダー 木柄 SK11

    ハンドサンダー 木柄

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。 SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
    用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×85材質(柄部)木
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
    用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数12
  • 替刃式のこぎり替刃 SK11

    替刃式のこぎり替刃

    SK11(4件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷
    替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)260
  • 防災面 SK11

    防災面

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。薬品・溶剤取り扱い作業や農薬散布(液状)・草刈り作業などに最適です。 直接頭の上からかぶることができます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
    用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。材質(金具)アルミ材質(シールド)アクリルシールドカラー(標準装備)クリア
  • 皮製ノミ巻厚用No.60N SK11

    皮製ノミ巻厚用No.60N

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。
    用途ノミなどの収納。材質牛床皮寸法(mm)約455×300材質(本体)牛床皮収納本数(本)10
  • フィットショルダーベルト SK11

    フィットショルダーベルト

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、クッション性もよく快適に使用できます。
    用途ショルダーベルト。仕様着脱式ベルト長さ(mm)700~1400耐荷重(kg)約10まで
  • アルミカラビナ HG SK11

    アルミカラビナ HG

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
  • 断熱材カッター折込 替刃 SK11

    断熱材カッター折込 替刃

    SK11
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
  • エアスプレーガン(吸上式) SK11

    エアスプレーガン(吸上式)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 軸付スポンジ砥石 SK11

    軸付スポンジ砥石

    SK11(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
    用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし種別軸付砥石形状円筒型粒度80硬度7M使用工具マイクログラインダー砥粒C適合材ステンレス、鉄など
  • ヘルメット用竹バイザー SK11

    ヘルメット用竹バイザー

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    強い日差しの下での作業が行いやすく、楽になります。取付方法は簡単でヘルメットの上からはめ込み、紐をヘルメットの内側に結ぶだけです。竹製なので、張りがあり耐久性あり。
    用途日除け対策。仕様ヘルメット用材質竹
  • ポップアップバッグSQ SK11

    ポップアップバッグSQ

    SK11
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なポップアップバックです。使わない時はコンパクトにできます。
    用途道具・工具の収納。
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ステンレストレイ SK11

    ステンレストレイ

    SK11
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。サビに強い、ステンレス製です。マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)約136×230×28
  • デザインメジャーAS SK11

    デザインメジャーAS

    SK11
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
    用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)鉄
  • クリアポーチ ブラック M SK11

    クリアポーチ ブラック M

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が一目でわかるポーチです。便利なメッシュ内ポケット付きです。
    用途工具、アウトドア用品、釣り具など小物の収納に。寸法(mm)180×260色ブラック
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • チョークライン直線一発 SK11

    チョークライン直線一発

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    長い直線が簡単に引けます。粉もれしにくい密閉式チョークラインです。シンプル構造で耐久性があります。
    用途チョークライン。糸の長さ(m)15
  • エアダスタ 増風 SK11

    エアダスタ 増風

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)