カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(597)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(110)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(58)
- オフィス家具/清掃用品(56)
- 切削工具・研磨材(754)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,432)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(45)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(758)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(172)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(59)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(76)
- トラック用品(48)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(44)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

Fitスクレーパースリム 曲
SK11¥679~税込¥747~1本当日出荷狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状曲ブレードステンレス鋼(HRC±50)
中空ラチェットハンドル
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
ホワイトボードマーカー 青
SK11¥249税込¥2741本当日出荷ホワイトボード用マーカーです。マグネット、イレーザー付きのキャップです。細芯で、建築用ホワイトボードなどへの筆記に最適です。用途ホワイトボード用マーカー。材質キャップ;ポリプロピレン,イレーザー:羊毛,本体;ポリプロピレンインク色ブルーインクアルコール系油性顔料インキマグネット付き商品タイプ使い切り線の太さ細芯イレーザー付き
ソケット 1F
SK11¥439税込¥4831個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ペイントマーカー中黄 極一閃
SK11¥189税込¥2081本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)2インク色黄色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ペイントマーカー細黒 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色黒色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
木製左官用カルコ 小
SK11¥1,098税込¥1,2081セット(6個)当日出荷工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
ペン型レーザーポインター G
SK11¥9,998税込¥10,9981本当日出荷工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)151×14.5×14.5使用温度(℃)25±5波長(nm)532到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約2レーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
ゴムバンド両側2本線送り付
SK11¥659~税込¥725~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具
スイングアップホルダー
SK11(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチール色メッキ
小型ドリルチャック限定品
SK11¥899税込¥9891個当日出荷小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
大型画面デジタルノギス
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。用途外径、内径、深さ、段差の測定。付属品モニター用電池仕様プラスチック製収納付き材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
プラスチック製墨坪 廻手ナシ
SK11¥999~税込¥1,099~1個当日出荷プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
トゲが刺さりにくい手袋
SK11¥1,898税込¥2,0881双当日出荷柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。用途園芸用。材質表側:ナイロン・ウレタン、裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタンサイズLL入数(双)1機能軽量
オールステンロック 1955
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷錆に強い、オールステンレス製コンベックスです。金属部品は、サビに強いステンレス製です。信頼のJIS1級目盛テープです。用途長さの測定。材質ケース:ABSテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレステープナイロンコート
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
エアチャックガン ZERO
SK11¥6,198税込¥6,8181個当日出荷エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
クリアコーキングヘラ
SK11¥269~税込¥296~1本当日出荷全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。用途コーキング材のならし、塗り付け作業。材質ポリプロピレン
キーリール
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
DSLプラグL 1F
SK11¥289税込¥3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437127(SK11・DSLプラグ1F・S-21DPF200)材質鋼鉄・他寸法(mm)32×14質量(g)20ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/8適合流体空気
アルミケースAM-295SN
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅280×奥行130×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)295×147×54
アルミケースAM-405SN
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅390×奥行170×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×185×54
DEVICE 三角スケール
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。用途図面作成用縮尺スケール。材質アルミ長さ(mm)150タイプ図面作製用縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
3倍速巻尺 30m
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
ミニクリッパー
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
エアダスタ 流量調節
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
コンプ サーキットブレーカー
SK11(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
コンプ ファン
SK11¥259税込¥2851個欠品中SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。モーター、シリンダーを冷却するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂羽根枚数10枚ねじ寸法(mm)M4×0.7×20長ネジ+ナット外径×内径×厚さ(mm)約96×8×約18
コンプ パッキン、シリンダH
SK11¥409~税込¥450~1個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙
コンプ カプラ1/4
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。用途コンプレッサと外部配管との接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ 圧力計1.4MPa
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)直径(mm)約40
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。最大トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート
SK11¥499~税込¥549~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら