騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様SWー131
種類低騒音、低振動
定格消費電力(W)700
消費電流(A)9.5/7.9
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷