14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)1.0 適合本体ATG-001 幅(mm)36 高さ(mm)27 質量(g)30 奥行(mm)13 取付ねじサイズG1/4おねじ
1個
879 税込967
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。 形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型 寸法(mm)150 最高使用圧力(MPa)0.5 適合車種小型~中型自動車・バイク バルブ種類米式バルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。 形状ダブルタイヤ対応型 寸法(mm)140 最高使用圧力(MPa)0.5 適合車種小型~中型自動車・バイク バルブ種類米式バルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。 最高使用圧力(MPa)0.4 適合車種自転車・バイク・小型自動車 バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。 形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型 寸法(mm)240 最高使用圧力(MPa)0.8 空気取入口プラグ 適合車種小型~大型自動車・バイク バルブ種類米式バルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。 材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他 最高使用圧力(MPa)0.8 圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa) 適合バルブタイプ米式バルブ
1個
5,409 税込5,950
当日出荷

しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。 材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム 形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応 寸法(mm)360 最高使用圧力(MPa)0.8 空気取入口プラグ 適合車種小型~大型自動車・バイク バルブ種類米式バルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
用途車・バイク・自転車等への空気入れ。 材質真鍮・鋼鉄等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
最高使用圧力(MPa)1.0(入力) 常用圧力(MPa)0.8 空気取入口汎用ワンタッチプラグ バルブ(適合)米式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷