ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
関連キーワード