29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体空気
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 内径×外径(Φmm)6.5×10.7 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄・NBR・他 継手接続:20SN・20PN
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約88 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ取り出し口とホースの接続用パーツです。内径6.5~7mmホースとコンプレッサを接続します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ホース接続側(タケノコ):約7
1個
559 税込615
翌々日出荷

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)1.9 最高使用圧力(MPa)1 方式ホースストップ:スプリング式 本体寸法(mm)82×220×220 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。 材質鋼鉄 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂 質量(kg)3.5 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)142×320×282 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1 使用流体圧縮空気 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 六角対辺(mm)14/16 管接続口径M12×1.0 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ ホース内径(Φmm)6.5~7 使用流体空気 材質(Oリング)NBR ホース外径(Φmm)10
1個
699 税込769
当日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
819 税込901
当日出荷

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)7(3口とも) 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
789 税込868
当日出荷

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気 ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
369 税込406
当日出荷

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気 ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
299 税込329
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ボルト径10mm以下のボルトナットの締め・取り外し作業の効率アップに。軽量・小型で操作性に優れています。握りやすい六角ボディーとロングレバー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 全長(mm)165 質量(g)約510 能力普通ボルト径 10mm 空気消費量(L/min)70 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 エアー接続口PT1/4 最高トルク(N・m)19.6(200kgf/cm) ソケット差込角(mm)9.5mm(3/8) 使用エアー圧力(MPa)0.6(6.3kgf/m3)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
当日出荷