31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
819 税込901
当日出荷

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)たけのこ:9 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
539 税込593
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
419 税込461
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
279 税込307
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
419 税込461
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
279 税込307
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)8 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
949 税込1,044
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PF)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
879 税込967
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷