13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
669 税込736
翌々日出荷

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
719 税込791
翌々日出荷

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷