38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン 材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い口幅で木工加工に最適。
種類ベンチバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)165 口深(mm)50 主な用途木工作業 クランプ幅(mm)50 質量(kg)3.3 全長(mm)200 高さ(mm)167 幅(mm)180
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 材質鋼板製
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木工軽作業に役立ちます。サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 材質 質量(g)約68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×75×29 口開き(mm)0~38
1個
769 税込846
当日出荷

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。 種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)70 アゴの深さ(mm)35 全長(mm)250 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)65 アゴの深さ(mm)65 全長(mm)195 材質(本体)鋼板製 仕様アゴのふところ深さ(mm):65
1個
879 税込967
当日出荷

アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。アルミ合金製で軽量タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。 口幅(mm)最大:15
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)25/50 材質(本体)鋼板
1セット
749 税込824
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 仕様アゴのふところ深さ(mm):145 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)145
1個
889 税込978
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)100
1個
739 税込813
当日出荷

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221450×12 材質鋼板 最大口開き(mm)25 入数12個セット
1セット(12個)
1,998 税込2,198
当日出荷

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221481×4 材質鋼板 最大口開き(mm)75 入数4個セット
1セット(4個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 仕様アゴのふところ深さ(mm):95 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)95
1個
489 税込538
当日出荷

直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。 材質アルミダイカスト製 質量(g)870 口幅(mm)68 口の開き(mm)65 口深(mm)25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221498×2 材質鋼板 最大口開き(mm)100 入数2個セット
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221467×10 材質鋼板 最大口開き(mm)50 入数10個セット
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄 最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。 材質本体:ナイロンファイバー 最大口開き(mm)75 フトコロの深さ(mm)50 最大締付力(kg)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。
用途木工作業などでの材料の固定 種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)150 全長(mm)210 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。 適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。 セット内容4977292221856×2 材質アルミ 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)150 入数2個セット
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。 材質ナイロンファイバー、炭素鋼 フトコロの深さ(mm)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 材質鉄製(表面メッキ仕上げ) 働き寸法(mm)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 材質鉄(表面メッキ仕上げ)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 パッド寸法(mm)92×185 絶縁方式二重絶縁 パッド幅(mm)2(起動幅) 定格使用時間(分)30 振動数(回/min-1)20000
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)78 口深(mm)30 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 最大クランプ幅(mm)50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別ワイヤー 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材
1個
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別真鍮 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)