8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEK-3 #3000 液体研磨材 ステン用 SK11 動画あり
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度3000~5000 適合材ステンレス 仕様ステンレス用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1個
698 税込768
3日以内出荷

シンクの汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。清掃作業のプロも使用する、高性能・超微粒子(約1ミクロン)研磨材を使用し、キズがつきにくくなっています。
用途シンクの日々の清掃、シンクのくすみや汚れ落とし。 セット内容クリーナー、手袋、スポンジ 材質スポンジ:ポリエステル不織布ポリエステル不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・脂肪酸界面活性剤・石油系炭化水素・アルコール 容量(mL)【クリーナー】30 使用可能材質シンク(ステンレス素材) スポンジサイズ(mm)135×80 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ナガシダイシンクヨウ 水まわりのお掃除セット SK11 動画あり
汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。 水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。
用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。 材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂 寸法(mm)70×110×8 黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
479 税込527
当日出荷

おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#2500 ナイロンタワシ 極細目 SK11 動画あり
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。 粒度2500 寸法(mm)150×230 目の粗さ極細目
1個
419 税込461
当日出荷

#1500 ナイロンタワシ 極細目 SK11 動画あり
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。 粒度1500 寸法(mm)150×230 目の粗さ極細目
1個
399 税込439
当日出荷

90MM ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11 動画あり
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm)6.35 直径(mm)約90 材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷