9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。 全長(mm)80 仕様No.1 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー2 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。 全長(mm)130 仕様B 鉄工長刃 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
859 税込945
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B ステン用 材質BM(バイメタル) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。 仕様B 5本組 材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼) 切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
459 税込505
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。 全長(mm)80 仕様Sー1 材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼 切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
969 税込1,066
翌々日出荷

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。 モーター電圧(V)10.8 ストローク幅(mm)16 ストローク数(min-1[回/分])2000 セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー 質量(kg)約1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
12,980 税込14,278
当日出荷